絞り込み
ブランド
- CELDUC
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(114)
- IDEC(和泉電気)(39)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- エスコ(22)
- 富士電機(21)
- Sensata / Crydom(16)
- FINDER(14)
- Hongfa(ホンファ)(11)
- Aratas(旧:omron)(9)
- フエニックス・コンタクト(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- RS PRO(7)
- パトライト(PATLITE)(5)
- 富士通(4)
- ABB(4)
- RELECO(4)
- 三菱電機(3)
- ユーアールディ(3)
- ワイドミュラー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

SO963460
CELDUC¥9,998税込¥10,9981個欠品中仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。TMS2テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。長さ(mm)58.5高さ(mm)29取付方式パネルマウント極数1奥行(mm)45規格EN60947-4-3、EN60950シリーズSO9最大負荷電流(A)40動作温度(℃)-55~100リレー単相ソリッドステートリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)5ターミナルタイプねじ出力装置トライアック最大ターンオン時間(ms)10定格電圧範囲(V)24~600ac電圧制御範囲(V)3.5~32dc
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, SO963460
CELDUC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO9シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 TMS ;sup>;2 ;/sup>;テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。 干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.5 x 45 x 29mm動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応