絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • RS PRO(2)
  • Kudom(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

リレー :「SMA」の検索結果

関連キーワード
  • g6s-2
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finder リレーソケット 基板実装 11 94, 94.13SMA FINDERFinder リレーソケット 基板実装 11 94, 94.13SMAFINDER
659税込725
1個
翌々日出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 55.33シリーズ = 94定格電流 = 10ARS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 95, 95.75SMA FINDERFinder リレーソケット 95, 95.75SMAFINDER
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレーシリーズ = 95Finder リレーソケットFinder 8 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 リレーシリーズと併用します。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 基板実装 96, 96.12SMA FINDERFinder リレーソケット 基板実装 96, 96.12SMAFINDER
670税込737
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 56.32シリーズ = 96定格電流 = 15ACE、CSA、VDE、IMQ. 96シリーズソケット(品番 ; 245-5711 245-5711 )を使用. DPDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.32. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H 37.7 mm x W 27.7 mm x D 20.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 96, 96.74SMA FINDERFinder リレーソケット DINレール 96, 96.74SMAFINDER
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 56.34シリーズリレーシリーズ = 96取り付けタイプ = DINレールACE、CSA、VDE、IMQ. 96ソケット(品番 ; 245-5727 245-5727 など)を使用. 4PDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.34. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H37.6 x W27.7 x D40.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 90, 90.26SMA FINDERFinder リレーソケット DINレール 90, 90.26SMAFINDER
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 60.12シリーズ = 90取り付けタイプ = DINレールA多機能リレー及びタイマーモジュールソケット. 60シリーズリレーに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 基板実装 11 94, 94.14SMA FINDERFinder リレーソケット 基板実装 11 94, 94.14SMAFINDER
369税込406
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 55.34, 55.32シリーズリレーシリーズ = 94コンタクト数 = 11AUL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 基板実装 8 96, 96.14SMA FINDERFinder リレーソケット 基板実装 8 96, 96.14SMAFINDER
810税込891
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 56.34シリーズ = 96コンタクト数 = 8ACE、CSA、VDE、IMQ. 96ソケット(品番 ; 245-5727 245-5727 など)を使用. 4PDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.34. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H37.6 x W27.7 x D40.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 5 95, 95.63SMA FINDERFinder リレーソケット DINレール 5 95, 95.63SMAFINDER
1,460税込1,606
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 40.31シリーズリレーシリーズ = 95定格電流 = 10AFinder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.31 リレーシリーズと併用します。特長と利点誘電体コンタクトは> 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 IP20等級 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 11 94, 94.03SMA FINDERFinder リレーソケット DINレール 11 94, 94.03SMAFINDER
1,650税込1,815
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 55.33シリーズリレーシリーズ = 94定格電流 = 10AFinder リレーソケットFinder 11 ピン DIN レール取り付けソケットには、 Coil が通電されていることを示す LED 表示があります。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 55.33 シリーズリレーと併用します。特長と利点面倒な漏洩電流を受けます 誘電体コンタクトは 2 kV です 逆極性保護 Coil back emf on switch OFF ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 8 mm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 VDE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 8 95, 95.85.3SMA FINDERFinder リレーソケット DINレール 8 95, 95.85.3SMAFINDER
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレーシリーズ = 95コンタクト数 = 8AFinder リレーソケットFinder DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。ソケット式リレーは保持され、単純なクリップを使用してイジェクトされます。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 シリーズリレーと併用します。特長と利点誘電体コンタクトは 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 7 mm です用途Coil 保護回路 リレーシリーズ 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62認定CE認証 CSA認定 IP20等級 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット ねじ固定式 14 94, 94.04SMA FINDERFinder リレーソケット ねじ固定式 14 94, 94.04SMAFINDER
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 55.34, 85.04, 55.32シリーズリレーシリーズ = 94コンタクト数 = 14AUL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 95 Series, 95.13.2SMA FINDERFinder リレーソケット 95 Series, 95.13.2SMAFINDER
1,698税込1,868
1袋(3個)
7日以内出荷
併用可能製品 = 40.31シリーズ、40.41シリーズアクセサリタイプ = クリップシリーズ = 95 SeriesCE; CSA; UL (Canada ; US). 95シリーズ - ソケット / アクセサリ. Finder 95シリーズリレーと併用するように設計されているソケット及びアクセサリ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 基板実装 95, 95.15.2SMA FINDERFinder リレーソケット 基板実装 95, 95.15.2SMAFINDER
749税込824
1袋(3個)
7日以内出荷
電圧 = 250V acシリーズ = 95取り付けタイプ = 基板実装ACE; CSA; UL (Canada ; US). 95シリーズ - ソケット / アクセサリ. Finder 95シリーズリレーと併用するように設計されているソケット及びアクセサリ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 8 96, 96.02SMA FINDERFinder リレーソケット DINレール 8 96, 96.02SMAFINDER
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 56.32シリーズ = 96定格電流 = 12ACE、CSA、VDE、IMQ. 96シリーズソケット(品番 ; 245-5711 245-5711 )を使用. DPDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.32. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H 37.7 mm x W 27.7 mm x D 20.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 11 94, 94.73SMA FINDERFinder リレーソケット DINレール 11 94, 94.73SMAFINDER
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 55.33シリーズ = 94コンタクト数 = 11ARS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール、パネル取り付け 14 94, 94.74SMA FINDERFinder リレーソケット DINレール、パネル取り付け 14 94, 94.74SMAFINDER
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 55.34 Series Relayシリーズ = 94コンタクト数 = 14AUL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 40シリーズ FINDERFinder リレーソケット 40シリーズFINDER
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット FINDERFinder リレーソケットFINDER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DIN Rail FINDERFinder リレーソケット DIN RailFINDER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac 58 Series 250V FINDERFinder インターフェイスリレー 24V ac 58 Series 250VFINDER
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 4入力電圧 Min = 19.2Vターミナルタイプ = ねじV奥行き = 86.9mm高さ = 78.4mm長さ = 27mmシリーズ = 58 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 53mA動作時間 = 10msBBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択すること
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V dc 58 Series 250V FINDERFinder インターフェイスリレー 12V dc 58 Series 250VFINDER
5,460税込6,006
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 4入力電圧 Min = 9.6Vターミナルタイプ = ねじV奥行き = 86.9mm高さ = 78.4mm長さ = 27mmシリーズ = 58 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 86mA寸法 = 15.8 x 75.3 x 78.6mmBBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択すること
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc FINDERFinder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dcFINDER
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = DINレールターミナルタイプ = ねじV dc奥行き = 75.6mm高さ = 87.9mm長さ = 6.2mmシリーズ = 38 Series入力電流 = 10.5mA動作時間 = 0.2msFinder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24VDC coil and an SPNO contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 24VDC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -20℃ to 55℃ AgNi contact with optionally hard gold-plating available Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V ac FINDERFinder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V acFINDER
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 1ターミナルタイプ = ねじV ac奥行き = 75.3mm高さ = 78.6mm長さ = 15.8mmシリーズ = 48 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 41mA基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 12VDC coil and an SPDT 1 C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 10A Instant ejection of relay using plastic retaining clip Supply status indication and EMC coil suppression module Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsMedical and dentistry Shipyards Elevators and lifts Panels for electrical distribution Building automation Carousel warehouses Control panels Hoists and cranes Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated UL approved CE certified ABS certified VDE certified NF certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series FINDERFinder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 SeriesFINDER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac/dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ奥行き = 75.6mm高さ = 87.9mm長さ = 6.2mmシリーズ = 38 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 12mA寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mmFinder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
sma プラグ特集
おすすめ人気ランキング
リレー