絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • モノタロウ(5)
  • omron(オムロン)(219)
  • FINDER(195)
  • フエニックス・コンタクト(185)
  • Panasonic(パナソニック)(174)
  • ABB(113)
  • シュナイダーエレクトリック(107)
  • IDEC(和泉電気)(101)
  • Hongfa(ホンファ)(91)
  • SIEMENS(82)
  • RS PRO(65)
  • CARLO GAVAZZI(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • 富士電機(42)
  • CELDUC(32)
  • ワゴジャパン(30)
  • 泰和電気工業(28)
  • エスコ(27)
  • CROUZET(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(177)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Solid State Relay Sensata / CrydomSolid State RelaySensata / Crydom
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソリッドステートリレー, 1a接点 Sensata / Crydomソリッドステートリレー, 1a接点Sensata / Crydom
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HS Sensata / CrydomSensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HSSensata / Crydom
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = 1 x シングル又はデュアルSSRシリーズ = HS取り付けタイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V パネルマウント, HD4850 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V パネルマウント, HD4850Sensata / Crydom
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 48 → 530V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, D06D60 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, D06D60Sensata / Crydom
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 60 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2425 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2425Sensata / Crydom
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, DC60S7 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, DC60S7Sensata / Crydom
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 3 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc最小負荷電流 = 20 mA接点構成 = SPST出力装置 = トランジスタ最大ターンオン時間 = 0.1ms寸法 = 45.7 x 19.8 x 58.4mm奥行き = 19.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, A2440 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, A2440Sensata / Crydom
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 40 A rms、取り付けタイプ = 表面実装、最大負荷電圧 = 280 V rms、最小負荷電圧 = 90 V rms、最小電圧制御 = 90 V rms、スイッチングタイプ = ゼロクロス、電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac、最小負荷電流 = 40 mA、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = SCR、最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac、寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm、高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:6 A rms DIN Rail, DR24D06 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:6 A rms DIN Rail, DR24D06Sensata / Crydom
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 32 V dc、最大負荷電流 = 6 A rms、取り付けタイプ = DINレール、最大負荷電圧 = 280 V rms、最小電圧制御 = 4 V dc、電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc、スイッチングタイプ = ゼロクロス、定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms、最小負荷電圧 = 24 V rms、ターミナルタイプ = ねじ、高さ = 90.3mm、動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, A2450 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, A2450Sensata / Crydom
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最小電圧制御 = 90 V rmsスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm長さ = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, D4D07 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, D4D07Sensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 400 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, D2W203F Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, D2W203FSensata / Crydom
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.06 A rms接点構成 = SPST出力装置 = トライアックパッケージスタイル = SIP最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms寸法 = 43.2 x 11.9 x 29.9mm静電容量 = 10pFRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:280 V 基板実装, D2W202F Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:280 V 基板実装, D2W202FSensata / Crydom
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 24 V ac/dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.06 Aターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = トライアック定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 43.2 x 11.9 x 29.9mm静電容量 = 10pFRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール Sensata / CrydomSensata Crydom リレーヒートシンク DINレールSensata / Crydom
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク取り付けタイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー, SPNO Sensata / Crydom Sensata / Crydomソリッドステートリレー, SPNO Sensata / CrydomSensata / Crydom
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ソリッドステートリレー 1-DC Sensata / Crydomソリッドステートリレー 1-DCSensata / Crydom
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様Crydom 1-DCシリーズパネル取り付けソリッドステートリレー. MOSFET output Ratings from 60A to 100A @ 100 Vdc DC control Relays are easily paralleled for higher current applicationsシリーズ1-DCRoHS指令(10物質対応)対応最大ターンオン時間100μs出力装置MOSFET最小電圧制御(V)3.5dc
SSR,90A rms 48-530Vdc Sensata / CrydomSSR,90A rms 48-530VdcSensata / Crydom
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質ベースプレート:アルミニウム質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.04出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)530
SSR,50A rms 48-660Vdc Sensata / CrydomSSR,50A rms 48-660VdcSensata / Crydom
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:パネルマウント最大負荷電圧:660 V最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:58.4 x 45.7 x 23mm電圧制御範囲:3 → 32 V dcディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計RoHS指令(10物質対応)対応
SSR,10A rms 24-280Vac Sensata / CrydomSSR,10A rms 24-280VacSensata / Crydom
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:10 A rms取り付けタイプ:表面実装最大負荷電圧:280 V rms最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:58.4 x 45.7 x 23mm動作温度 Min:-40℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
SSR 280Vac/40A, 3-32Vdc Sensata / CrydomSSR 280Vac/40A, 3-32VdcSensata / Crydom
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:40 mA rms最大負荷電流:40 A rms取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:24 V rms最大負荷電圧:280 V rms最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:45.7 x 23 x 58.4mm高さ:58.4mmディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
10/25A 15-32VDC SIL SSR Sensata / Crydom10/25A 15-32VDC SIL SSRSensata / Crydom
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HS103DR Sensata / CrydomSensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HS103DRSensata / Crydom
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = HSシリーズシリーズ = HS103DR取り付けタイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HS Sensata / CrydomSensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HSSensata / Crydom
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = Crydom SSRシリーズ = HS取り付けタイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:12 A rms DIN Rail, DR24D12 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:12 A rms DIN Rail, DR24D12Sensata / Crydom
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A rms取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms最小負荷電圧 = 24 V rmsターミナルタイプ = ねじ長さ = 83.7mm最大ターンオン時間 = 1/2サイクル℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, SDV2415 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, SDV2415Sensata / Crydom
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5→ 10 V dc範囲 = Crydomターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = SCRパッケージスタイル = DIP SSR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 21.59 x 6.73 x 4.8mm特殊機能 = ゼロクロスpFRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CL240D10R Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CL240D10RSensata / Crydom
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 10 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ランダム電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 150mA rmsターミナルタイプ = ねじ出力装置 = Triacリレータイプ = ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms寸法 = 44.5 x 22.6 x 57.3mm奥行き = 22.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50V Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50VSensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令、RoHS指令及び中国RoHS指令で、CE適合。パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては、RS品番9107343を参照。パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー。NOVA22は、最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する、パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。DR22シリーズはDinレール品で、パネル取り付け品はPM22シリーズです。NOVA22リレーは市場で唯一、-40 → +80 ℃の広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは、ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して、IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。NOVA22の接触器構成モデルは、制御入力用のプラグインコネクタを備えており、ねじ又はばね端子品があります。DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは、市場で唯一の35 A @ 40 ℃の22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ PM22シリーズパネル取り付け式
仕様最大負荷電流:50 A、取り付けタイプ:パネルマウント、最大負荷電圧:600 V rms、最小負荷電圧:48 V rms、最小電圧制御:4 V dc、スイッチングタイプ:ゼロクロス、電圧制御範囲:4 → 32 V dc、最小負荷電流:100 mA、極数:1、ターミナルタイプ:ねじ、出力装置:トライアック、リレータイプ:Nove 22ソリッドステートリレー、定格電圧範囲:48 → 600Vrms、寸法:22.5 x 47.5 x 91.9mm、出力定格:最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御、入力制御オプション:4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc、定格短絡電流:100 kA最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 100 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 48 → 600Vrms寸法 = 22.5 x 47.5 x 91.9mm特殊機能 = IP20接触保護ハウジング、LED入力ステータスインジケータpFパッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail, DR06D03 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail, DR06D03Sensata / Crydom
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 2.5 mA漏れ電流 = 0.1 mARoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:12 A DIN Rail, DR10D12 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:12 A DIN Rail, DR10D12Sensata / Crydom
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 100V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 2.5 mAmm漏れ電流 = 0.1 mARoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, MCPC2450C Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, MCPC2450CSensata / Crydom
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 180 V rms最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 8→ 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじシリーズ = MCPCVrms寸法 = 45.7 x 58.4 x 19.8mm高さ = 19.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO241 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO241Sensata / Crydom
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ディレーティングにより、最大負荷電流は20 ℃より上の温度で制限されます (品番 ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 は50 ℃)及び ; 738-5507 738-5507. UL、CSA ( ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 ). ASO/DM - 最大3 A対応のミニチュアSIL SSR. DC制御 ACモデル - SCR出力 DCモデル - MOSFET出力 3Aまで負荷を切り替え可能 絶縁電圧: 2500 Vrms 品番 ; 291-2466 291-2466 と ; 738-5507 738-5507 を除き、すべてゼロクロススイッチング 用途は照明や誘導負荷(ソレノイド、モータなど) 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 19.0 mm ;font face="symbol">;´ ;/font>; W 10.2 mm ;font face="symbol">;´ ;/font>; D 24.1 mm
仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.025 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm高さ = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3.5 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, CN024D24 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3.5 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, CN024D24Sensata / Crydom
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 3.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 15 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 30 V dc最小負荷電流 = 1 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.35ms寸法 = 28 x 5 x 15mm高さ = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, HD6050 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, HD6050Sensata / Crydom
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 660 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D12 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D12Sensata / Crydom
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFET定格電圧範囲 = 0 → 100V dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm長さ = 45.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:160 A 最大負荷電圧:48 V dc パネルマウント, HDC60D160 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:160 A 最大負荷電圧:48 V dc パネルマウント, HDC60D160Sensata / Crydom
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
パネル取り付けソリッドステートリレー - HDCシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは、定格電流120~160 A @ 72 V dcのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 コイル、クラッチ、モータ、ソレノイドなど、高電力のDC負荷の制御用として設計されており、梱包、機械、電源、プロセス制御などの様々な用途で使用することができます。 HDCシリーズのソリッドステート接触器は、コンパクトで丈夫な業界標準75 x 105 mmパネル取り付けパッケージに収納されており、苛酷な環境に最適です。. 単極単投、常時開動作 LEDステータスインジケータ ヘビーデューティスタッド端子 低オンステート電圧低下
仕様最大負荷電流 = 160 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 48 V dc最小負荷電圧 = 7 V dc最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 4.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 2.5 mAターミナルタイプ = 簡易接続リレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 8.5 μs、90.5 μsV dc寸法 = 104 x 20.1 x 73.5mm高さ = 73.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A DIN Rail, DRA-CN024D05 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A DIN Rail, DRA-CN024D05Sensata / Crydom
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 12 V dc最大負荷電流 = 3.5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 3 V dc電圧制御範囲 = 3 → 12 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 0 → 24V dc最小負荷電圧 = 0 V dc高さ = 80mm漏れ電流 = 0.001 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO242 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO242Sensata / Crydom
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 2 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm長さ = 24.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:530 V ac 基板実装, CX380D5 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:530 V ac 基板実装, CX380D5Sensata / Crydom
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc範囲 = Crydomターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = SCRリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:12 A DIN Rail, DR06D12 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:12 A DIN Rail, DR06D12Sensata / Crydom
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ高さ = 90.3mm漏れ電流 = 0.1 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:280 V DINレール, MCX240D5 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:280 V DINレール, MCX240D5Sensata / Crydom
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 12 V最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 15 V dc最小負荷電流 = 0.06 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCRリレータイプ = 基板リレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 43.1 x 10.2 x 26.04mm動作温度範囲 = -40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
リレー