絞り込み
ブランド
  • Kudom
  • モノタロウ(5)
  • Sensata / Crydom(265)
  • omron(オムロン)(220)
  • FINDER(200)
  • フエニックス・コンタクト(185)
  • Panasonic(パナソニック)(174)
  • ABB(113)
  • シュナイダーエレクトリック(108)
  • IDEC(和泉電気)(101)
  • Hongfa(ホンファ)(95)
  • SIEMENS(84)
  • RS PRO(71)
  • CARLO GAVAZZI(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
  • 富士電機(42)
  • CELDUC(33)
  • ワゴジャパン(30)
  • 泰和電気工業(28)
  • エスコ(27)
  • CROUZET(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mini Panel Zero Sw Triac SSR 4-32VDC KudomMini Panel Zero Sw Triac SSR 4-32VDCKudom
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
80A Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC Kudom80A Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDCKudom
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様●最大負荷電流:80 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●リレータイプ:三相RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー KSI Kudomソリッドステートリレー KSIKudom
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6mm Non-Latching SSR Kudom6mm Non-Latching SSRKudom
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Panel Mount Zero Switching Triac KudomPanel Mount Zero Switching TriacKudom
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Panel Mount 3pH Zero Crossing KudomPanel Mount 3pH Zero CrossingKudom
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●最大負荷電流:60 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (1/2 ACサイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC KudomPanel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDCKudom
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Panel Mount Zero Switching KudomPanel Mount Zero SwitchingKudom
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
80 A Panel Mount Zero Switching Kudom80 A Panel Mount Zero SwitchingKudom
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kudom ソリッドステートリレー DIN Rail KudomKudom ソリッドステートリレー DIN RailKudom
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様RoHS. KHS-150Cシリーズヒートシンク、パネル取り付け. 単相 / 三相ソリッドステートリレー用のヒートシンクです。アルミニウム製 単相 / 三相ソリッドステートリレー用 パネル取り付け.質量(g)560(ファンなし)、830(ファン付き)取付方式DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗KHS 150C:0.9 oC/W、KHS-150CF:0.4 oC/Wアクセサリタイプヒートシンク併用可能製品単相SSR
Kudom ソリッドステートリレー KudomKudom ソリッドステートリレーKudom
3,160税込3,476
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Solid State Relay Thermal Transfer Pad KudomSolid State Relay Thermal Transfer PadKudom
209税込230
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:パネルマウントターミナルタイプ:ネジ寸法:57.5 x 44.6 x 24mm特殊機能:UL94-V0難燃性等級準拠、KSI、KSJ単相に使用、重量9.3 gKTPシリーズ熱パッド. このソリッドステートリレー用の熱パッドは、片側が接着式で、シリコン樹脂 / グラスファイバ製です。 KTP-0(A)は、KSI / KSJ単相リレー用。 KPT-1(A)は、KMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ三相リレー用です。. 低熱抵抗 KTP-0(A)、単相リレーKSI / KSJシリーズ用 KTP-1(A)、三相リレーKMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ用 片側を接着 シリコン樹脂 / グラスファイバ製 難燃性: V-O 色 - 黒色. Kudom熱パッド、KTPシリーズソリッドステートリレー用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Solid State Relay Thermal Transfer KudomSolid State Relay Thermal TransferKudom
129税込142
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:パネルマウントターミナルタイプ:ネジ寸法:57.5 x 44.6 x 24mm長さ:57.5mmKTPシリーズ熱パッド. このソリッドステートリレー用の熱パッドは、片側が接着式で、シリコン樹脂 / グラスファイバ製です。 KTP-0(A)は、KSI / KSJ単相リレー用。 KPT-1(A)は、KMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ三相リレー用です。. 低熱抵抗 KTP-0(A)、単相リレーKSI / KSJシリーズ用 KTP-1(A)、三相リレーKMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ用 片側を接着 シリコン樹脂 / グラスファイバ製 難燃性: V-O 色 - 黒色. Kudom熱パッド、KTPシリーズソリッドステートリレー用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Solid State Relay Cover KudomSolid State Relay CoverKudom
189税込208
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:パネルマウントターミナルタイプ:ネジ寸法:57.5 x 44.6 x 24mm特殊機能:UL94-V0難燃性等級準拠、KSI、KSJ単相に使用、重量9.3 gRoHS. KPCシリーズ保護カバー、ソリッドステートリレー用. KSI / KSJシリーズの単相ソリッドステートリレー用の保護カバーです。 UL94-V0難燃性等級に適合し、RoHS対応です。. 単相ソリッドステートリレー KSI及びKSJシリーズ 重量: 9.3 g UL94-V0難燃性等級に適合 RoHS対応. Kudom保護カバー、ソリッドステートリレー用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
リレー