絞り込み
ブランド
- Kudom
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(521)
- Sensata / Crydom(211)
- FINDER(192)
- フエニックス・コンタクト(181)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- ABB(113)
- IDEC(和泉電気)(108)
- シュナイダーエレクトリック(106)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- SIEMENS(82)
- RS PRO(67)
- CARLO GAVAZZI(63)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
- 富士電機(42)
- ワゴジャパン(29)
- CELDUC(29)
- 泰和電気工業(28)
- エスコ(23)
- CROUZET(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
特価

Panel Mount 3pH Zero Crossing
Kudom¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流:60 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (1/2 ACサイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC
Kudom¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
80A Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC
Kudom¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流:80 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●リレータイプ:三相RoHS指令(10物質対応)対応
Kudom ソリッドステートリレー DIN Rail
Kudom¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様RoHS. KHS-150Cシリーズヒートシンク、パネル取り付け. 単相 / 三相ソリッドステートリレー用のヒートシンクです。アルミニウム製 単相 / 三相ソリッドステートリレー用 パネル取り付け.質量(g)560(ファンなし)、830(ファン付き)取付方式DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗KHS 150C:0.9 oC/W、KHS-150CF:0.4 oC/Wアクセサリタイプヒートシンク併用可能製品単相SSR
Solid State Relay Thermal Transfer Pad
Kudom¥249税込¥2741個7日以内出荷仕様取り付けタイプ:パネルマウントターミナルタイプ:ネジ寸法:57.5 x 44.6 x 24mm特殊機能:UL94-V0難燃性等級準拠、KSI、KSJ単相に使用、重量9.3 gKTPシリーズ熱パッド. このソリッドステートリレー用の熱パッドは、片側が接着式で、シリコン樹脂 / グラスファイバ製です。 KTP-0(A)は、KSI / KSJ単相リレー用。 KPT-1(A)は、KMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ三相リレー用です。. 低熱抵抗 KTP-0(A)、単相リレーKSI / KSJシリーズ用 KTP-1(A)、三相リレーKMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ用 片側を接着 シリコン樹脂 / グラスファイバ製 難燃性: V-O 色 - 黒色. Kudom熱パッド、KTPシリーズソリッドステートリレー用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Solid State Relay Thermal Transfer
Kudom¥159税込¥1751個7日以内出荷仕様取り付けタイプ:パネルマウントターミナルタイプ:ネジ寸法:57.5 x 44.6 x 24mm長さ:57.5mmKTPシリーズ熱パッド. このソリッドステートリレー用の熱パッドは、片側が接着式で、シリコン樹脂 / グラスファイバ製です。 KTP-0(A)は、KSI / KSJ単相リレー用。 KPT-1(A)は、KMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ三相リレー用です。. 低熱抵抗 KTP-0(A)、単相リレーKSI / KSJシリーズ用 KTP-1(A)、三相リレーKMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ用 片側を接着 シリコン樹脂 / グラスファイバ製 難燃性: V-O 色 - 黒色. Kudom熱パッド、KTPシリーズソリッドステートリレー用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Solid State Relay Cover
Kudom¥229税込¥2521個7日以内出荷仕様取り付けタイプ:パネルマウントターミナルタイプ:ネジ寸法:57.5 x 44.6 x 24mm特殊機能:UL94-V0難燃性等級準拠、KSI、KSJ単相に使用、重量9.3 gRoHS. KPCシリーズ保護カバー、ソリッドステートリレー用. KSI / KSJシリーズの単相ソリッドステートリレー用の保護カバーです。 UL94-V0難燃性等級に適合し、RoHS対応です。. 単相ソリッドステートリレー KSI及びKSJシリーズ 重量: 9.3 g UL94-V0難燃性等級に適合 RoHS対応. Kudom保護カバー、ソリッドステートリレー用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応