絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(5)
  • Sensata / Crydom(260)
  • omron(オムロン)(219)
  • FINDER(197)
  • フエニックス・コンタクト(185)
  • Panasonic(パナソニック)(173)
  • ABB(113)
  • シュナイダーエレクトリック(108)
  • IDEC(和泉電気)(101)
  • Hongfa(ホンファ)(93)
  • SIEMENS(82)
  • RS PRO(65)
  • CARLO GAVAZZI(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • 富士電機(42)
  • CELDUC(32)
  • 泰和電気工業(28)
  • エスコ(27)
  • CROUZET(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 ワゴジャパンインターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入ワゴジャパン
3,798税込4,178
1袋(25個)
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーアクセサリWagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
リレーラベル マーカー 幅5 → 17.5 mm端子台用 1袋 5個入 ワゴジャパンリレーラベル マーカー 幅5 → 17.5 mm端子台用 1袋 5個入ワゴジャパン
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーアクセサリWagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●アクセサリタイプ:マーカー●併用可能製品:幅5 → 17.5 mm端子台●コード番号:135-7403アズワン品番65-8077-63
リレーラベル マーカー 788、857、858、幅5 → 17.5 mm端子台用 1袋 5個入 ワゴジャパンリレーラベル マーカー 788、857、858、幅5 → 17.5 mm端子台用 1袋 5個入ワゴジャパン
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーアクセサリWagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●アクセサリタイプ:マーカー●併用可能製品:788、857、858、幅5 → 17.5 mm端子台●コード番号:135-7402アズワン品番65-8062-39
リレーソケット ワゴジャパンリレーソケットワゴジャパン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:230V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:857●高さ:81mm●寸法:6 x 81 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:3.5 mA, 20mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3041アズワン品番65-8078-27
リレーインターフェイス 1袋 5個入 ワゴジャパンリレーインターフェイス 1袋 5個入ワゴジャパン
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
フィルタモジュール、RCフィルタエレメント、公称電圧: 230 V ac
仕様●併用可能製品:DCリレー●コード番号:180-3059アズワン品番65-8078-02
リレー 230V ac/dc DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 230V ac/dc DIN Railタイプワゴジャパン
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーWagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点切り替えコンタクト最大連続電流: 6 Aステータスインジケータ6 mm幅
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●寿命:50000回(電気的)、5000000回(機械的)●コード番号:135-7378アズワン品番65-8077-78
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:24 V dc プラグイン ワゴジャパンソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:24 V dc プラグインワゴジャパン
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
基本ソリッドステートリレー、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 24 → 240 V dc、連続通電電流: 3 A
仕様●最大負荷電流:3 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:24 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●電圧制御範囲:18 → 30 V dc●奥行き:5mm●コード番号:180-3062アズワン品番65-8070-87
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール ワゴジャパンソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレールワゴジャパン
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
オプトカプラとソリッドステートリレーは、低電圧電源ネットワークでは提供されない信号処理ネットワークで使用するように設計されています。ソリッドステートリレーモジュール、公称入力電圧: 230 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc、連続通電電流: 0.1 A、2線接続, 黄色のステータスインジケータ、モジュール幅: 6 mm
仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:200 V ac/dc●最大電圧制御:253 V ac/dc●スイッチングタイプ:AC/DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●最大ターンオン時間:100 μs●リレータイプ:ソリッドステートリレー●高さ:81mm●コード番号:180-3048アズワン品番65-8078-56
リレーインターフェイス 1袋 5個入 ワゴジャパンリレーインターフェイス 1袋 5個入ワゴジャパン
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
リレーモジュール用アクセサリ、動作ステータスインジケータ: 赤色
仕様●併用可能製品:リレーモジュール●コード番号:180-3058アズワン品番65-8078-11
リレー 24V dc DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V dc DIN Railタイプワゴジャパン
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 黄色のステータスインジケータ Coil power is less than 300mW認定EN61810-1 EN61373 EN61010-2-201 VDE UR IP20等級
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:135-7375アズワン品番65-8077-90
リレー 24V ac/dc DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V ac/dc DIN Railタイプワゴジャパン
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーWagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点切り替えコンタクト最大連続電流: 6 Aステータスインジケータ6 mm幅
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7376アズワン品番65-8077-74
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc プラグイン ワゴジャパンソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc プラグインワゴジャパン
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
基本ソリッドステートリレー、公称入力電圧: 60 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc
仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:18.8 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:ゼロ電圧●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●リレータイプ:ソリッドステートリレー●高さ:15mm●コード番号:180-3061アズワン品番65-8078-24
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入 ワゴジャパンインターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入ワゴジャパン
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
コーム型ジャンパバー、4ウェイ、絶縁
仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3068アズワン品番65-8070-88
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 ワゴジャパンインターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入ワゴジャパン
5,198税込5,718
1袋(25個)
7日以内出荷
Wago 788シリーズミニチュアリレーWago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点2切換コンタクト最大連続電流: 8 A15 mm幅
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:788信号変換器●コード番号:135-7410幅(mm)19.2ライトグレー高さ(mm)21.5質量(g)1.6定格電流(A)18深さ(mm)3.1コード135-7410アズワン品番65-8061-17絶縁性能絶縁アクセサリタイプジャンパーバー併用可能製品788信号変換器
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 ワゴジャパンインターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入ワゴジャパン
7,698税込8,468
1袋(25個)
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーアクセサリWagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7407アズワン品番65-8077-65
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入 ワゴジャパンインターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入ワゴジャパン
7,798税込8,578
1袋(5個)
7日以内出荷
コーム型ジャンパバー、6ウェイ、絶縁
仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3069アズワン品番65-8070-89
リレーソケット ワゴジャパンリレーソケットワゴジャパン
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Wago 788シリーズプラガブルリレーモジュールは、プラガブル小型スイッチリレー(1つ又は2つの切り替えコンタクト)を備えた産業用及びプロセスオートメーション用スイッチリレー用途に最適なプラットフォームです。コンパクト設計は、788シリーズのユニークで非常に有益な機能の1つです。頑丈で使いやすいレバーでリレーをリフト / 排出できるため、リレーモジュールが左右に並んでいる場合でも簡単に交換できます。788シリーズは柔軟性と部品番号の削減のために、フル装備のリレーモジュール、スイッチステータス表示用のリレ
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15mm●シリーズ:788●高さ:54mm●寸法:15 x 54 x 86mm●接点材質:銀合金●入力電流:19.1mA●寿命:30 x 10^3 (電気的)サイクル, 30 x 10^6 (機械的)サイクル●コード番号:180-3037アズワン品番65-8078-03
リレーインターフェイス 1袋 5個入 ワゴジャパンリレーインターフェイス 1袋 5個入ワゴジャパン
7,398税込8,138
1袋(5個)
7日以内出荷
リレーモジュール用アクセサリ、動作ステータスインジケータ: 赤色
仕様●併用可能製品:リレーモジュール●コード番号:180-3057アズワン品番65-8078-58
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入 ワゴジャパンインターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入ワゴジャパン
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
コーム型ジャンパバー、3ウェイ、絶縁
仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3067幅(mm)34.2ライトグレー高さ(mm)21.5質量(g)2.2定格電流(A)18深さ(mm)3.1コード180-3067アズワン品番65-8070-86絶縁性能絶縁併用可能製品レール/シャーシ端子台
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 ワゴジャパンインターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入ワゴジャパン
5,098税込5,608
1袋(25個)
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーアクセサリWagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7405アズワン品番65-8077-85
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール ワゴジャパンソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレールワゴジャパン
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
オプトカプラとソリッドステートリレーは、低電圧電源ネットワークでは提供されない信号処理ネットワークで使用するように設計されています。ソリッドステートリレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc、連続通電電流: 0.1 A、黄色のステータス
仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:16.8 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●最大ターンオン時間:100 μs●リレータイプ:ソリッドステートリレー●高さ:81mm●コード番号:180-3046アズワン品番65-8070-90
インターフェイスリレーモジュール ワゴジャパンインターフェイスリレーモジュールワゴジャパン
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:859●高さ:56mm●寸法:6 x 56 x 91mm●接点材質:銀合金●入力電流:12mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3051アズワン品番65-8070-92
リレーソケット ワゴジャパンリレーソケットワゴジャパン
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V ac、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、赤色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、
仕様●コイル電圧:24V ac●入力電圧 Max:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15mm●シリーズ:788●高さ:54mm●寸法:15 x 54 x 86mm●接点材質:銀合金●入力電流:34mA●入力電圧範囲:Maximum 24V ac●コード番号:180-3040アズワン品番65-8078-26
リレーインターフェイスモジュール 24V dc 2c接点 DINレールタイプ ワゴジャパンリレーインターフェイスモジュール 24V dc 2c接点 DINレールタイプワゴジャパン
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、パス、赤色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、セパレータプレート(209-191など)を使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、誘導負荷を効果的な保護回路で減衰させる必要があります。
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15 mm●シリーズ:788●高さ:73mm●接点材質:銀合金●極数:2●寿命:10 x 10^3サイクル●コード番号:180-3039アズワン品番65-8078-25
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:24 V dc DINレール ワゴジャパンソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:24 V dc DINレールワゴジャパン
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
オプトカプラとソリッドステートリレーは、低電圧電源ネットワークでは提供されない信号処理ネットワークで使用するように設計されています。ソリッドステートリレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 0 → 24 V dc、連続通電電流: 3 A、2線接続, 黄色のステータスインジケータ、モジュール幅: 6 mm
仕様●最大負荷電流:3 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:24 V dc●最小電圧制御:18.8 V dc●最大電圧制御:31.2 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●最大ターンオン時間:100 μs●寸法:94 x 6 x 81mm●高さ:81mm●コード番号:180-3049アズワン品番65-8078-46
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc プラグイン ワゴジャパンソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc プラグインワゴジャパン
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
基本ソリッドステートリレー、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc
仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:52 V dc●最大電圧制御:72 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●電圧制御範囲:52 → 72 V dc●高さ:15mm●コード番号:180-3060アズワン品番65-8078-22
インターフェイスリレーモジュール ワゴジャパンインターフェイスリレーモジュールワゴジャパン
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
金めっき層が損傷しないようにするために、スイッチング電圧30 V dc及び電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:3A●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:859●高さ:56mm●寸法:6 x 56 x 91mm●入力電流:10mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3052アズワン品番65-8078-16
リレーソケット DINレール、ねじ固定式 14 ワゴジャパンリレーソケット DINレール、ねじ固定式 14ワゴジャパン
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーアクセサリWagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:リレー●コンタクト数:14●コード番号:135-7388アズワン品番65-8077-79
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 ワゴジャパンインターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入ワゴジャパン
6,598税込7,258
1袋(25個)
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーアクセサリWagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7406アズワン品番65-8063-39
ターミナルリレー(リレーユニット) ワゴジャパンターミナルリレー(リレーユニット)ワゴジャパン
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リレー