絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • Sensata / Crydom(19)
  • FINDER(13)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • ABB(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • CROUZET(2)
  • RS PRO(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • Hongfa(ホンファ)(1)
  • Dold(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

リレー :「1din」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレー 24V dc DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V dc DIN Railタイプワゴジャパン
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 黄色のステータスインジケータ Coil power is less than 300mW認定EN61810-1 EN61373 EN61010-2-201 VDE UR IP20等級
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:135-7375アズワン品番65-8077-90
リレー 230V ac/dc DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 230V ac/dc DIN Railタイプワゴジャパン
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーWagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点切り替えコンタクト最大連続電流: 6 Aステータスインジケータ6 mm幅
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●寿命:50000回(電気的)、5000000回(機械的)●コード番号:135-7378アズワン品番65-8077-78
リレー 24V ac/dc DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V ac/dc DIN Railタイプワゴジャパン
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーWagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点切り替えコンタクト最大連続電流: 6 Aステータスインジケータ6 mm幅
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7376アズワン品番65-8077-74
リレー