絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(174)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • RS PRO(11)
  • FINDER(9)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • SIEMENS(2)
  • CELDUC(2)
  • Excel Cell Electronic(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • BROADCOM(1)
  • VISHAY(1)
  • Adafruit(1)
  • ABB(1)
  • 泰和電気工業(1)
接点構成
  • その他(11)
極数
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(60)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

リレー :「IC」の検索結果

関連キーワード
  • 11pfa
  • 1.5v
  • 14ピン
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric シュナイダーエレクトリックソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric ソリッドステートリレー パネルマウント シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ソリッドステートリレー パネルマウントシュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり接点数2極LEDありコイル電圧(V)DC24
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 35mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 35mmシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
取付方式DINレールシリーズHarmony ControlRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114Mシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114シュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXM, RXZE2S108M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXM, RXZE2S108Mシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 RXZ, RXZE2S114M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 14 RXZ, RXZE2S114Mシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM4AB1BD、RXM4AB1P7、RXM4AB2BD、RXM4AB2P7
Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXG, RGZE1S48M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXG, RGZE1S48Mシュナイダーエレクトリック
999税込1,099
1個
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXG22BD、RXG22P7
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点シュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
長さ(mm)14極数1接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電圧(DC V)28コイル電力(W)1.1ラッチなし
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点シュナイダーエレクトリック
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。長さ(mm)31極数2接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)640コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)15 @ 250 V c, 15 @ 28 V dc最大スイッチング電流(AC A)15最大スイッチング電圧(DC V)28最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(AC kVA)3.75コイル電力(mW)850最大動作温度(℃)55ラッチなし
Schneider Electric パワーリレー 24V ac, 1c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V ac, 1c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。長さ(mm)13取付方式プラグイン極数1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)260コイル電圧(V)24 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30最大スイッチング電源(DC W)300コイル電力(mW)820最小動作温度(℃)-40ラッチなし
Schneider Electric パワーリレー 12V dc, 4c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 12V dc, 4c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり長さ(mm)21取付方式プラグイン極数4接点構成4PDTコイル抵抗(Ω)160コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売りターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電源(DC W)168コイル電力(mW)900ラッチなし
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】なし接点数1極出力過負荷電流定格10ALEDありコイル電圧(V)DC24
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり長さ(mm)21取付方式プラグイン極数3接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)650コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電源(AC kVA)2.5コイル電力(mW)900ラッチなし
Schneider Electric パワーリレー 230V ac, 3c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 230V ac, 3c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り適合CE, CSA, EN/IEC, GOST, Lloyd's, REACH, RoHS対応, UL長さ(mm)21取付方式プラグイン極数3接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)15000コイル電圧(V)230 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電源(DC W)280コイル電力(W)1.2ラッチなし
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり接点数4極コイル電圧(V)DC24
Schneider Electric パワーリレー 230V ac, 1c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 230V ac, 1c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり接点数1極出力過負荷電流定格10ALEDありコイル電圧(V)AC230
Schneider Electric パワーリレー 230V ac, 2c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 230V ac, 2c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
接点数2極コイル電圧(V)AC230
Schneider Electric パワーリレー 120V ac, 4c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 120V ac, 4c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり長さ(mm)21取付方式プラグイン極数4接点構成4PDTコイル抵抗(Ω)3630コイル電圧(V)120 acRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電源(DC W)168コイル電力(W)1.2ラッチなし
Schneider Electric パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
仕様Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。長さ(mm)13取付方式プラグイン極数2接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)260コイル電圧(V)24 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30最大スイッチング電源(AC kVA)1.25コイル電力(mW)820最大動作温度(℃)70ラッチなし
Schneider Electric パワーリレー 24V ac, 4c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V ac, 4c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
長さ(mm)21取付方式プラグイン極数4接点構成4PDTコイル抵抗(Ω)180コイル電圧(V)24 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)250コイル電力(W)1.2ラッチなし
Schneider Electric リレーソケット DINレール 5 Harmony Relay RP, RPZF1 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 5 Harmony Relay RP, RPZF1シュナイダーエレクトリック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり電圧(V)250シリーズHarmony Relay RPRoHS指令(10物質対応)対応特性RPMシリーズ - アクセサリ. ソケット、アダプタ、クランプなどを含むRMPシリーズパワーリレーのアクセサリです。併用可能製品プラグインリレーRPM (1CO)シリーズ
Schneider Electric パワーリレー 230V ac, 4c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 230V ac, 4c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり接点数4極出力過負荷電流定格6Aコイル電圧(V)AC230
Schneider Electric リレーソケット DINレール 11 Harmony Relay RXG, RUZC3M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 11 Harmony Relay RXG, RUZC3Mシュナイダーエレクトリック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ電圧(V)<250シリーズHarmony Relay RXGコンタクト数11RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Relais シリーズ RSZ
Schneider Electric リレーソケット DINレール 11 Harmony Relay RXM, RXZE2S111M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 11 Harmony Relay RXM, RXZE2S111Mシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ電圧(V)<250シリーズHarmony Relay RXMRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品Relais シリーズ RSZ
Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RSB, RSZE1S48M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RSB, RSZE1S48Mシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
電圧(V)<250acシリーズHarmony Relay RSBRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプソケット併用可能製品Relais シリーズ RSZ終結タイプねじ
Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXG, RUZC2M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXG, RUZC2Mシュナイダーエレクトリック
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ電圧(V)<250シリーズHarmony Relay RXGRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Relais シリーズ RSZ終結タイプねじ
Schneider Electric リレー 12V dc シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 12V dcシュナイダーエレクトリック
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
リレーラベル ソケット RSLZ用 RSLZ 1袋 2個入 シュナイダーエレクトリックリレーラベル ソケット RSLZ用 RSLZ 1袋 2個入シュナイダーエレクトリック
3,098税込3,408
1袋(2個)
7日以内出荷
Schneider Electrics では、64 種類のクリップイン凡例で 2 シートあります互換品 交換可能
仕様●併用可能製品:ソケット RSLZ●パック数量:2 sheets of 64●シリーズ:RSLZ●コード番号:211-8401アズワン品番65-8061-90
screw socket equipped with LED and prote 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックscrew socket equipped with LED and prote 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
51,980税込57,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric RSLZVA3 は、LED と保護回路を装備したねじソケットです。IP 保護等級: IP20
仕様●入力電圧 Min:88V●入力電圧 Max:126.5V●接点構成:SPDT●シリーズ:RSLZ●コード番号:212-4770アズワン品番65-8061-04
spring socket equipped with LED and prot 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックspring socket equipped with LED and prot 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
58,980税込64,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric RSLZRA4 は、LED と保護回路を装備したスプリングソケットです。IP 保護等級: IP20
仕様●入力電圧 Min:184V●入力電圧 Max:264.5V●接点構成:SPDT●シリーズ:RSLZ●コード番号:212-4769アズワン品番65-8060-93
リレー 230V ac 4c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリックリレー 230V ac 4c接点 DINレールタイプシュナイダーエレクトリック
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5186アズワン品番65-8088-59
リレー 24V ac 4c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリックリレー 24V ac 4c接点 DINレールタイプシュナイダーエレクトリック
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5204アズワン品番65-8083-90
リレー 24V ac 4c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリックリレー 24V ac 4c接点 DINレールタイプシュナイダーエレクトリック
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5187アズワン品番65-8088-64
リレー 24V ac 2c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリックリレー 24V ac 2c接点 DINレールタイプシュナイダーエレクトリック
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:2●コード番号:203-5225アズワン品番65-8087-55
Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 1シュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:144V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5226アズワン品番65-8088-74
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 24 V, ZBY9W2B140 Ensure optimal and essential protection for the emergency stop system in your workplace with the Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2B140 is an
仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9234アズワン品番65-7841-75
Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 8シュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5243アズワン品番65-8088-43
Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリックInterface plug-in relay pre-assembled 1シュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5249アズワン品番65-8087-56
リレー