一般リレー (36) ソリッドステート・リレー (27) ターミナルリレー(リレーユニット) (8) パワーリレー (15) セーフティリレー (2) シグナルリレー (1) リレーソケット (2) リレーその他関連用品 (7) 保護継電器 (5) カテゴリ: リレーブランド: omron(オムロン)すべて解除
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン) (5件のレビュー) 当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g) 約65 使用温度範囲(℃) -25~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(DC5V 1A) 保管温度(℃) -25~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 45~85
パワーリレー G7L omron(オムロン) (42件のレビュー) 当日出荷 から 107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。
スリムI/Oリレー omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
仕様 ●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1 質量(g) 約30 タイプ サブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型 種類 スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間 使用温度範囲(℃) -40~55(結露、氷結しないこと。) 保護構造 IP20 接点構成 1c 耐電圧 4.0kV(インパルス耐電圧) 保護等級 IP20 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃) 動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。) 接触抵抗(mΩ) 100以下 動作表示 LED/メカニカルインジケータ 復帰電圧 定格電圧に対する割合10%以上 動作電圧 定格電圧に対する割合80%以下 機械的耐久性 500万回以上 最大許容電圧(V) 定格電圧に対する割合110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的 18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷 1800 動作時間(ms) 20以下 汚染度(使用環境) 2 耐電圧(V/min) コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 励磁 200 、無励磁 100 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 使用周囲湿度(%RH) 5~85 振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 振動(耐久)Hz 10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン) 当日出荷 から 61日以内出荷
小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g) 約95 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC 500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -30~+80ただし、氷結しないこと)) 復帰電圧 DC1V以上 耐衝撃(m/s2 ) 1000 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 保管温度(℃) -30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min) AC 2000 50/60Hz 使用周囲湿度(%RH) 45~85 ゼロクロス機能 無
セーフティリレーソケット omron(オムロン) 当日出荷 から 71日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造 耐フラックス形 応答時間 10ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 機械的耐久性 1000万回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的 36000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷 1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時) DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min)) 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 定格負荷 AC250V 6A、DC30V 6A 復帰時間(ms) 20以下(周囲温度23℃) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
ターミナルリレー G6B-4CB omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷
形G6B-2114P-USを4個搭載
動作表示用LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
使用温度範囲(℃) -25~55(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~+55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下 使用周囲湿度(%RH) 45~85
ソリッドステート・リレー G3NE omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。
負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。
専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。
バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。
接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
I/O リレー G7T omron(オムロン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 71日以内出荷
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
DCパワーリレー G9EH-1 omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
質量(g) 約850 タイプ 開閉・通電タイプ 極数 1極 消費電力(W) 約7 接点構成 1a 端子形状 コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子) 通電電流(A) 短時間:450(10分間) 絶縁抵抗(MΩ) コイル-接点間:1000 以上、同極接点間:1000 以上 使用周囲温度(℃) -40~85℃ (ただし、氷結および結露のないこと) 接触抵抗(mΩ) 30以下(Typ. 0.2 mΩ) 耐振動(耐久) 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2 ) 耐衝撃(耐久) 490m/s2 復帰電圧 定格電圧の8%以上 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2 ) 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 機械的耐久性 20万回 電気的耐久性 DC400V 200A 3000回以上DC400V 300A 1000回以上 最大許容電圧(V) 定格電圧の130%(at23℃10分以内) 遮断電流(A) 最大:DC400V2500(1回)過負荷しゃ断:DC400V700(40回以上)逆極性しゃ断:DC200V-200(1000回以上) 動作時間(ms) 50以下 定格通電電流(A) 300 復帰時間(ms) 30以下 接点最大許容電圧(V) 400 接点最大許容電流(A) 300 負荷電流(A) 最小1 電圧降下(V) 0.1 以下(300A通電時) 耐電圧(V/min) コイル-接点間:2500以上、同極接点間:2500以上 動作電圧(V) 定格電圧の75%以下 使用周囲湿度(%RH) 5~85 接点定格制御容量(抵抗負荷) DC400V 300A
ステッピング・リレーユニット G9B omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ポンプ制御や工程制御に適したステッピング制御機能をユニット化。
ステップ数は6回路、12回路の2タイプ。
リレー接点出力により2A(AC250V、DC30V)の開閉が可能。
リセット入力によりステップ初期状態に復帰。
停電時にも10日間内部メモリにてステップ状態を記憶する停電保持機能付き。(停電中出力接点はOFFとなります。)
外来ノイズなどによる内蔵リレー駆動素子のON故障を検出する故障検出機能を搭載。アラームLEDを表示するとともに、有接点にて警報出力。(リレー接点の接触不良、溶着は検出できません。)
端子台は感電を防止するフィンガープロテクト構造。
ステップ状態が一目でわかるLED表示付き。
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて)(制御回路-出力接点・警報接点間)100以上(DC500Vメガにて)(出力接点・警報接点間) 使用周囲温度(℃) -25~+55(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(DC5V 100mA電圧降下法による) 動作表示 LED 端子構造 電線接続方法: ねじ端子 耐振動(耐久) 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐衝撃(耐久) 500m/s2 許容電圧範囲(V) 定格電圧の85~110% 引張強度(N) (端子)49 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 機械的耐久性 1000万ステップ以上(接点無負荷、開閉ひん度3600ステップ/h) 電気的耐久性 30万ステップ以上(定格負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)(周囲温度/+23℃) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時) DC5V 10mA 接点電圧の最大値(V) AC250、DC30 定格通電電流(A) 2 定格負荷 AC250V 2A、DC30V 2A 復帰時間(ms) 50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず/周囲温度+23℃) 耐電圧(V/min) 1500 50/60Hz(制御回路-出力接点・警報接点間)、1500 50/60Hz(出力接点-警報接点間) 締め付け強度(N・m) (端子)0.98 パルス時間(ms) 最小/100 使用周囲湿度(%RH) 35~85 接点定格負荷電圧(V) AC250V 2A (抵抗負荷) DC30V 2A (抵抗負荷)
形G9EJ-1-E DCパワーリレー omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
仕様 ●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上) 質量(g) 約45(付属品含む) タイプ 開閉・通電タイプ 規格 UL、CSA、VDE 規格認証品 消費電力(W) 約1.2 通電電流(A) 短時間:30(20秒) 絶縁抵抗(MΩ) コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上 使用周囲温度(℃) -40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下 耐振動(耐久) 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2 ) 耐衝撃(耐久) 490m/s2 復帰電圧 定格電圧の5%以上 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2 ) 耐衝撃(誤動作) 490m/s2 (励磁)、98m/s2 (無励磁) 機械的耐久性 20万回以上 電気的耐久性 DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷) 最大許容電圧(V) 定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内) 抵抗負荷 DC400V 15A 遮断電流(A) 最大:DC400V 50(5回)逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上) 動作時間(ms) 50以下 定格通電電流(A) 15 復帰時間(ms) 30以下 接点最大許容電圧(V) 400 接点最大許容電流(A) 15 電圧降下(V) 0.2以下(15A通電時) 耐衝撃電圧(V) 4500 耐電圧(V/min) コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500 通電容量 高容量 動作電圧(V) 定格電圧の60%以下 使用周囲湿度(%RH) 5~85 接点定格制御容量(抵抗負荷) DC400V 15A
一般リレー omron(オムロン) 翌々日出荷 から 66日以内出荷
ラッチングリレー G7K omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。
高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。
セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。
接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。
ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
Omron 小形汎用リレー omron(オムロン) 当日出荷
仕様 ●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9 コイル定格電圧(V) DC24 外形寸法(mm) 28(L)×21.5(W)×53(H) 電圧(V) DC24 消費電力(W) 0.9 定格電流(A) 10 コイル抵抗(Ω) 650 RoHS指令(10物質対応) 対応
セーフティ・リレー G7S-□-E omron(オムロン) 当日出荷
形G7Sに10Aタイプをシリーズ追加強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。表面接続、裏面接続ソケットを準備。
質量(g) 約65 耐電圧 コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間) AC4000V 50/60Hz 1minコイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(初期値) 端子構造 プリント基板用端子 耐振動(耐久) 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 使用周囲湿度 5~85%RH 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 機械的耐久性 1000万回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時) DC5V 1mA 復帰時間(ms) 50以下 開閉頻度(回/時) 機械的:18000、抵抗負荷:1800 コイル定格(V) DC24V 30mA 接点定格負荷電圧(V) AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 6A (b接点: 抵抗負荷) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 6A (b接点: 抵抗負荷)
小形パワーリレー MK-S omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 76日以内出荷
形MK(スーパーMK)をリニューアル。
内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。
使用材料は全てRoHS指令に適合。
UL、IEC(TUV認定)規格取得。
バイパワーリレー omron(オムロン) 翌々日出荷
軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PTF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。※
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています。
アークをしゃ断するアークバリヤつき
耐電圧2,000Vをクリア。
ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
1、2極はAC4定格、DC2定格(操作コイルの定格 AC100/110、AC110/120、AC200/220、AC220/240、DC100/110に適用)。
3、4極はAC4定格、DC2定格(操作コイルの定格 AC100/110、AC200/220、DC100/110に適用
ハイブリッド・パワーリレー G9H omron(オムロン) 当日出荷 から 61日以内出荷
マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現
閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。
通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。
LED動作表示灯により動作確認が容易。
内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
質量(g) 約25 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 消費電力(mW) 約240 漏れ電流(mA) 5以下(AC250Vにて) 耐振動(誤動作) 10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 温度上昇 50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~+60(ただし、氷結および結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm) 動作時間(ms) 10以下 復帰時間(ms) 負荷電源の1/2サイクル+10以下 耐電圧(V/min) AC2000 50/60Hz 1 min
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500 omron(オムロン) 当日出荷
幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。
プッシュインPlus端子台タイプ。
スリムソリッドステートリレーとソケット一体型。
前面配線で取付しやすい。
直流負荷用。
質量(g) 約38 保護構造 (IEC60529による)IP20 定格絶縁電圧(V) 240 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃) 保管時:-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 使用時:-30~+55(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造 プッシュインPlus端子 使用周囲湿度 45~85%RH 動作表示灯 あり 復帰電圧 1V以上 定格インパルス耐電圧(kV) 4.0/Ⅲ 汚染度(使用環境) 2 耐衝撃(m/s2 ) 300 耐振動 10~55~10Hz 複振幅0.70mm 復帰時間(ms) 60以下 サージオン電流耐量(A) 30(60Hz、1サイクル) プロファイル (過負荷電流)1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10サイクル 耐電圧(V/min) 入出力間 AC2500 50/60Hz 商品タイプ リレー同一形状
CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF omron(オムロン) 当日出荷 から 61日以内出荷
CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。
CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。
複数ヒータの1本断線を検出可能。
三相ヒータの断線を検出可能。
SSRのショート故障を検出可能。
異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。
DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。
CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
UL規格取得。
仕様 OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下 定格入力電圧(V) DC12~24 消費電流(mA) DC50以下(DC24Vにて) 絶縁方式 フォトトライアック・カプラ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、氷結および結露しないこと) 使用電圧範囲(V) DC20.4~26.4 復帰電圧 DC1.0V以上 耐衝撃(m/s2 ) 294 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 入力電流(mA) DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて) 復帰時間(ms) 負荷電源の1/2サイクル+1以下 保管温度(℃) -30~+70(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min) AC2500 50/60Hz 通電電流(mA) 警報出力部/(最大)100 商品タイプ 単相ヒータ用 動作電圧(V) DC9.6以下 使用周囲湿度(%RH) 45~85 ゼロクロス機能 有
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン) (70件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
質量(g) 約30 タイプ サブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型 取付方式 DINレール取付 使用温度範囲(℃) -30~55(結露、氷結しないこと) 保護構造 IP20 耐電圧 4.0kV/Ⅲ(定格インパルス) 定格絶縁電圧(V) 240 入力電圧(V) 定格電圧に対する割合±10% 保護等級 IP20 保存温度(℃) -30~100(結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃) 保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと) 復帰電圧 1V以上 振動 10~55~10Hz、片振幅0.70mm 汚染度(使用環境) 2 衝撃(m/s2 ) 300 耐電圧(V/min) 入出力間 AC2500V 50/60Hz 使用周囲湿度(%RH) 45~85
パワーリレー G7X omron(オムロン) 翌々日出荷 から 61日以内出荷
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。
DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。
アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。
各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。
メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。
高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。
絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。
用途 柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器 保護構造 ケース入り 接点最大許容電圧(V) DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点) 接点最大許容電流(A) DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点) 使用周囲湿度(%RH) 5~85 接点定格制御容量(抵抗負荷) 110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
I/Oソリッドステート・リレー G3TA omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 59日以内出荷
オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(m/s2 ) 1000 耐振動 10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐電圧(V/min) 入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン) (5件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン) (70件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります 開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~