絞り込み
定格電圧(V)
  • その他(1)
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(521)
  • Sensata / Crydom(211)
  • FINDER(192)
  • フエニックス・コンタクト(181)
  • Panasonic(パナソニック)(145)
  • ABB(113)
  • IDEC(和泉電気)(108)
  • シュナイダーエレクトリック(106)
  • Hongfa(ホンファ)(90)
  • SIEMENS(82)
  • RS PRO(67)
  • CARLO GAVAZZI(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
  • 富士電機(42)
  • ワゴジャパン(29)
  • CELDUC(29)
  • 泰和電気工業(28)
  • エスコ(23)
  • CROUZET(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステートリレー azbil(旧:山武)

    ソリッドステートリレー

    azbil(旧:山武)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    負荷電圧(V)AC60~280使用周囲温度(℃)-20~80漏れ電流(mA)9以下復帰電圧DC1.0V以上動作時間(ms)1/2サイクル+1以下入力電流(mA)12以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下入力電圧範囲(V)4.5~30耐電圧(V)AC2500動作電圧(V)DC4.5以下
  • アズビル ソウサキ azbil(旧:山武)

    アズビル ソウサキ

    azbil(旧:山武)
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷
  • ソリッドステートリレー azbil(旧:山武)

    ソリッドステートリレー

    azbil(旧:山武)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    使用周囲温度(℃)-20~80許容動作速度(m/s)Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)サイクル+1以下
  • リレー電源ボックス DY1002シリーズ azbil(旧:山武)

    リレー電源ボックス DY1002シリーズ

    azbil(旧:山武)
    279,800税込307,780
    1個
    17日以内出荷
    ファンコイルユニット(FCU)の親機/子機連動運転用の接点増幅ボックスです。 。 ファンスピード(L/M/H)の接点増幅に対応します。 。 ON/OFF弁(2位置弁)の接点増幅に対応します。(DY1002A1010) 。 1入力を複数系統へ分岐できるため、複数FCUの連動運転に適しています。 。 AC100/200V入力をAC24Vへ変換するトランスボックス仕様を用意しています。(DY1002A1016) 。 接点増幅機能により温度調節器や風量スイッチの負荷を低減できます。
    用途接続方式:端子台接続(M3.5) 。 使用周囲温度:0~50℃ 。 使用周囲湿度:35~80%RH 。 振動条件:4.9m/s2(10~150Hz) 。 シャーシ材質:電気亜鉛めっき鋼板 。 カバー材質:電気亜鉛めっき鋼板
リレー