絞り込み
定格電圧(V)
  • DC3(1)
  • DC4.5(1)
  • DC5(1)
  • DC6(1)
  • DC9(1)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • モノタロウ(4)
  • omron(オムロン)(521)
  • Sensata / Crydom(210)
  • FINDER(192)
  • フエニックス・コンタクト(181)
  • Panasonic(パナソニック)(146)
  • ABB(113)
  • IDEC(和泉電気)(108)
  • シュナイダーエレクトリック(106)
  • Hongfa(ホンファ)(88)
  • SIEMENS(82)
  • RS PRO(67)
  • CARLO GAVAZZI(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
  • 富士電機(42)
  • ワゴジャパン(29)
  • CELDUC(29)
  • 泰和電気工業(28)
  • エスコ(23)
  • CROUZET(18)
接点構成
  • 1a(9)
  • 1c(1)
  • 2a(1)
  • 2c(1)
  • その他(1)
極数
  • 1(7)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G7L

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
  • 形G9EJ-1-E DCパワーリレー Aratas(旧:omron)

    形G9EJ-1-E DCパワーリレー

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上)質量(g)約45(付属品含む)タイプ開閉・通電タイプ規格UL、CSA、VDE 規格認証品消費電力(W)約1.2通電電流(A)短時間:30(20秒)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の5%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷)最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内)抵抗負荷DC400V 15A遮断電流(A)最大:DC400V 50(5回)逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)15復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)15電圧降下(V)0.2以下(15A通電時)耐衝撃電圧(V)4500耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500通電容量高容量動作電圧(V)定格電圧の60%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A
  • 共用ソケット プリント基板用リレー用ソケット Aratas(旧:omron)

    共用ソケット プリント基板用リレー用ソケット

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から51日以内出荷
  • DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1 Aratas(旧:omron)

    DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)400ターミナルタイプネジ
  • DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1 Aratas(旧:omron)

    DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ Aratas(旧:omron)

    MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ

    Aratas(旧:omron)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から81日以内出荷
  • パワーリレー G2RG Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2RG

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板端子消費電力(mW)約800復帰電圧10%以上最大許容電圧(V)140%(at23℃)動作電圧(V)80%以下
  • サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T) Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T)

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 形G9EJ-E DCパワーリレー Aratas(旧:omron)

    形G9EJ-E DCパワーリレー

    Aratas(旧:omron)
    2,998税込3,298
    1個
    31日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC12保護構造ケース入り定格電流(mA)167接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)25アズワン品番64-3376-37接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 25A
  • DCパワーリレー G9EH-1 Aratas(旧:omron)

    DCパワーリレー G9EH-1

    Aratas(旧:omron)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)約850タイプ開閉・通電タイプ極数1極消費電力(W)約7接点構成1a端子形状コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)通電電流(A)短時間:450(10分間)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000 以上、同極接点間:1000 以上使用周囲温度(℃)-40~85℃ (ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(Typ. 0.2 mΩ)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の8%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性20万回電気的耐久性DC400V 200A 3000回以上DC400V 300A 1000回以上最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at23℃10分以内)遮断電流(A)最大:DC400V2500(1回)過負荷しゃ断:DC400V700(40回以上)逆極性しゃ断:DC200V-200(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)300復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)300負荷電流(A)最小1電圧降下(V)0.1 以下(300A通電時)耐電圧(V/min)コイル-接点間:2500以上、同極接点間:2500以上動作電圧(V)定格電圧の75%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 300A
  • パワーリレー G6RL Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6RL

    Aratas(旧:omron)
    359税込395
    1個
    7日以内出荷から101日以内出荷
    外形寸法(mm)28.5×10×12.3
  • パワーリレー G5Q Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G5Q

    Aratas(旧:omron)
    319税込351
    1個
    81日以内出荷
  • パワーリレー G5RL-LN Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G5RL-LN

    Aratas(旧:omron)
    559税込615
    1個
    71日以内出荷
  • シグナルリレー G3VM Aratas(旧:omron)

    シグナルリレー G3VM

    Aratas(旧:omron)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から81日以内出荷
    用途通信機器、各種計測機器、セキュリティ機器、産業機器
  • パワーリレー Aratas(旧:omron)

    パワーリレー

    Aratas(旧:omron)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
リレー