絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • omron(オムロン)(510)
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • IDEC(和泉電気)(101)
  • Hongfa(ホンファ)(90)
  • FINDER(52)
  • シュナイダーエレクトリック(45)
  • 富士電機(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • Sensata / Crydom(32)
  • RS PRO(27)
  • エスコ(20)
  • Kudom(15)
  • Aratas(旧:omron)(15)
  • CARLO GAVAZZI(11)
  • CELDUC(11)
  • 三菱電機(6)
  • ワイドミュラー(6)
  • SIEMENS(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    ¥869~税込¥956~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact リレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R フエニックス・コンタクト

    PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ターミナルタイプ:ネジ 、 シリーズ:PLC-OSC-24DC/24DC/10/R 、 動作温度 Min:-20℃ 、 IEC60664、EN50178、IEC62103. CUL、GL、UL. PLC-OSCインターフェイスリレー. PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。. ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度 -25 → 60 ℃ 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact リレーインターフェイス フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレーインターフェイス

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(mm)(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~55機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact パワーリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact パワーリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    接点材質銀合金
  • Phoenix Contact PLCインターフェイス フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact PLCインターフェイス

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)80寸法(mm)80×6.2×94高さ(mm)94取付方式DINRail入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジリレースイッチミニチュアソリッドステートリレー
  • DIN Rail mount RS485 Repeater フエニックス・コンタクト

    DIN Rail mount RS485 Repeater

    フエニックス・コンタクト
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    欠品中
    仕様RS485 to RS485 Bus Repeater. For use on virtually all 2-wire RS485 bus systems, i.e. PROFIBUS, MODBUS Operates up to 1.5Mbit/s Allows more than 32 nodes on an RS485 network Removes length limitation of branches Parallel connections on one side to simplify the wiring of a T connectionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー PLC-OPT フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー PLC-OPT

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W幅(mm)6.2色灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2高さ(mm)80取付方式DINレール取付け奥行(mm)94シリーズPLC-INTERFACE定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)接点構成1a接続方法プッシュイン式保存温度(℃)-25~70応答時間20μs(UN時)消費電流(mA)8.5(UN時)設計電子(デジタル出力)難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)15(10ms)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)動作温度(℃)-25~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長10mm入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC切断時間(秒)0.0003(UN時)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)-回路(出力)2線フローティング状態表示黄色LED(定格電圧)
  • アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    アンプ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Three-phase reversing load relay フエニックス・コンタクト

    Three-phase reversing load relay

    フエニックス・コンタクト
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ. Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。. 特長と利点 ATEX認定 1つのモジュールに、順方向 / 逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ 調整可能な過負荷シャットダウン 必要なスペースが極小(わずか22.5 mm幅) 配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75 %配線時間を短縮) DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング 内蔵出力保護. 規格 EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849 PTB07 ATEX3145寸法(mm)22.5×114.5×99高さ(mm)99取付方式DIN Rail負荷電圧(V)(最小)48ac、(最大)550ac時間(最大ターンオン)35ms最大負荷電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ制御電圧(V)最大24dc最小負荷電流(A)9
  • REL-MR- 60DC/21/MS フエニックス・コンタクト

    REL-MR- 60DC/21/MS

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:REL-MR- 60DC/21/MS●定格電流:3mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC60保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • REL-MR- 60DC/21 フエニックス・コンタクト

    REL-MR- 60DC/21

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC60保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • REL-MR- 24DC/21AU/MS フエニックス・コンタクト

    REL-MR- 24DC/21AU/MS

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21AU/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC24保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
  • REL-MR- 24DC/21/MS フエニックス・コンタクト

    REL-MR- 24DC/21/MS

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン取付け保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • REL-MR- 12DC/21AU フエニックス・コンタクト

    REL-MR- 12DC/21AU

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧 Max:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 定格電流:50mA 、 定格電圧:250V ac/dc 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:28mm 、 寸法:5 x 15 x 28mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:14mA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC12保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
  • REL-MR- 12DC/21/MS フエニックス・コンタクト

    REL-MR- 12DC/21/MS

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様電圧:12V dc●定格電流:14mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC12保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • Relay フエニックス・コンタクト

    Relay

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC-RSC- 230UC/21-21 フエニックス・コンタクト

    PLC-RSC- 230UC/21-21

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC230/DC220取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact  リレー固定クリップ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー固定クリップ

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品産業用リレー, RIF-2リレーベース
  • Phoenix Contact リレーソケット フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレーソケット

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact モータスタータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact モータスタータ

    フエニックス・コンタクト
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC60947-4-2、IEC61508-1、EN954-1、ISO13849-1.ELRW3-ソリッドステート可逆式接触器.3相電流監視機能搭載右左の接触器モータ保護リレー緊急オフスイッチ接触器~カテゴリ3省スペース配線時間短縮寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7電流(A)9シリーズELRW3-230AC/500AC-9I範囲ContactronRoHS指令(10物質対応)対応許容入力4kW制御電圧(V)AC230コンポーネント逆転スタータ
  • Phoenix Contact ソリッドステートリレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ソリッドステートリレー

    フエニックス・コンタクト
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
    色緑(RAL 6021)接点構成1a保存温度(℃)-20~70動作モード100%動作時RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EAC
  • ソリッドステートリレー, SPNO PLC-OPT-24DC/V8C/SEN フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー, SPNO PLC-OPT-24DC/V8C/SEN

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    9日以内出荷
    仕様最大負荷電流:3 mA 、 シリーズ:PLC-OPT-24DC/V8C/SEN 、 最小負荷電圧:5 V dc 、 最大負荷電圧:30 V dc 、 最小電圧制御:19.2 V dc 、 最大電圧制御:28.8 V dc 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:プラグイン 、 パッケージスタイル:モジュール 、 最大ターンオン時間:20 μs 、 寸法:6.2 x 94 x 80mm 、 動作温度 Max:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    82日以内出荷
    2ハンドコントローラ用 ねじ接続コネクタ (~PLc)
    型番2700571RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    82日以内出荷
    2ハンドコントローラ用 ねじ接続コネクタ (~PLe)
    型番2700574RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    82日以内出荷
    2ハンドコントローラ用 プッシュイン接続コネクタ (~PLc)
    型番2700572RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    82日以内出荷
    2ハンドコントローラ用 プッシュイン接続コネクタ (~PLe)
    型番2700575RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    85日以内出荷
    エレベータ用22.5mm、非常停止/セーフティドア、ねじ接続コネクタ、3a1b
    型番2702411RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    85日以内出荷
    エレベータ用22.5mm、非常停止/セーフティドア、プッシュイン接続コネクタ、3a1b
    型番2702412RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    85日以内出荷
    プロセス(F&G)用17mm ねじ接続コネクタ 1a1DO
    型番2904664RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    85日以内出荷
    プロセス(F&G)用17mm プッシュイン接続コネクタ 1a1DO
    型番2904665RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,880税込¥15,268
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用12mm ねじ接続コネクタ 1a1b1DO
    型番2700577RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用12mm ねじ接続コネクタ 2a2b
    型番1086945RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用12mm ねじ接続コネクタ フィードバック端子 2a1DO
    型番2700588RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,880税込¥15,268
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ 1a1b1DO
    型番2700578RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ 2a2b
    型番1086946RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ フィードバック端子 2a1DO
    型番2700589RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用17.5mm ねじ接続コネクタ 2a1b
    型番2700581RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用17.5mm プッシュイン接続コネクタ 2a1b
    型番2700582RoHS指令(10物質対応)対応
リレー