絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(97)
  • FINDER(93)
  • Panasonic(パナソニック)(80)
  • Sensata / Crydom(55)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • シュナイダーエレクトリック(44)
  • RS PRO(34)
  • Hongfa(ホンファ)(32)
  • ABB(31)
  • 富士電機(26)
  • SIEMENS(26)
  • エスコ(21)
  • CARLO GAVAZZI(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • ワゴジャパン(11)
  • CELDUC(11)
  • 日立産機システム(4)
  • ワイドミュラー(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(24)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

リレー :「24V」の検索結果

関連キーワード
  • 24v
  • 24v リレー
  • リレー 24v
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステートリレー, SPNO PLC-OPT-24DC/V8C/SEN フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー, SPNO PLC-OPT-24DC/V8C/SENフエニックス・コンタクト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流:3 mA 、 シリーズ:PLC-OPT-24DC/V8C/SEN 、 最小負荷電圧:5 V dc 、 最大負荷電圧:30 V dc 、 最小電圧制御:19.2 V dc 、 最大電圧制御:28.8 V dc 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:プラグイン 、 パッケージスタイル:モジュール 、 最大ターンオン時間:20 μs 、 寸法:6.2 x 94 x 80mm 、 動作温度 Max:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 mA 最大負荷電圧:28.8 V dc DINレール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 mA 最大負荷電圧:28.8 V dc DINレール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
94,980税込104,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー、パワーソリッドステートリレーです。1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 24 ~ 253 VAC/2 A
仕様●範囲:OPT●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:19.2 V dc●最大負荷電圧:28.8 V dc●コード番号:224-7586アズワン品番65-8073-58
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
859税込945
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
プッシュイン接続式の組み立て済みリレーモジュールです。構成:リレーベース、リレー固定用ブラケット、テストボタン付きパワーコンタクトリレー、統合ステータス LED、及びフリーホイーリングダイオード。コンタクトタイプ: PDT x 2 。入力電圧: 24 V dc
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:16mm●奥行き:75mm●高さ:93mm●寸法:16 x 75 x 93mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:184-0959アズワン品番65-8063-67
モジュール 1 RIF-0-BPT/1 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール 1 RIF-0-BPT/1 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
DIN レールに取り付けるために、同じ設計の 1 NO コンタクトリレー又はソリッドステートリレーを備えたミニチュアパワーリレー用の Phoenix Contact リレーベースです。周囲温度: -40 → 85 ℃ 入力電圧範囲: 12-24 V dc
仕様●電圧:12 → 24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-0-BPT/1●コンタクト数:1●コード番号:224-7581アズワン品番65-8073-93
モジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 24 V dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続式で、リレーやソリッドステートリレーなしで DIN レールに取り付けることができます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3
仕様●電圧:24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN●コンタクト数:1●コード番号:224-9871アズワン品番65-8074-16
モジュール 1 RIF-0-BPT/21 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール 1 RIF-0-BPT/21 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
ミニチュアパワーリレー用の Phoenix Contact リレーベースです。 DIN レールに取り付けるために、PDT x 1 とソリッドステートリレーを同一設計にしています。周囲温度: -40 → 85 ℃ 入力電圧範囲: 12-24 V dc
仕様●電圧:12 → 24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-0-BPT/21●コンタクト数:1●コード番号:224-7579アズワン品番65-8072-47
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
819税込901
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Relay base PLC-BPT- 24DC/21-21 フエニックス・コンタクトRelay base PLC-BPT- 24DC/21-21フエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
プッシュイン接続式 14 mm PLC 基本 Terminal Block で、リレー又はソリッドステートリレーはありません。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 2、入力電圧: 24 V dc に取り付けられます
仕様●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT- 24DC/21-21●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●極数:2●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4831アズワン品番65-8067-93
モジュール DINレール 1 PLC-BSC- 24UC/21HC 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール DINレール 1 PLC-BSC- 24UC/21HC 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
48,980税込53,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 24 V ac/dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続で高い連続電流に対応でき、リレーやソリッドステートリレーを使用せずに DIN レールに取り付けられます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3
仕様●電圧:24V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24UC/21HC●コンタクト数:1●コード番号:224-9879アズワン品番65-8072-21
Plug-in module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPlug-in module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインモジュールは、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に実装でき、Rc 素子の入力電圧範囲は 12 → 24 V dc ± 20 % です。保護回路 / コンポーネントは RC エレメントですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●ピース数:1●コード番号:204-7751アズワン品番65-8066-47
Eaton Fulleon ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:250 V ac/dc DINレール フエニックス・コンタクトEaton Fulleon ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:250 V ac/dc DINレールフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
スイッチ(手動操作)と「手動、ゼロ、自動」機能用統合パワーコンタクトリレーを備えた PLC インターフェイスです。プッシュイン接続で、NS 35/7.5 に取り付けることができます。 N/O コンタクト x 1、入力電圧: 24 V ac/dc
仕様●最小負荷電流:10 @ 12 V mA●最大負荷電流:6 A●シリーズ:PLC-RPT-24UC/1/S/H●最小負荷電圧:5 @ 100 mA V●最大負荷電圧:250 V ac/dc●最小電圧制御:20.4 V●最大電圧制御:24 V ac/dc●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:プッシュイン●最大ターンオン時間:6 ms●寸法:6.2 x 90 x 80mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:195-4838アズワン品番65-8084-52
Relay Module PLC-RPT- 24UC/21-21AU フエニックス・コンタクトRelay Module PLC-RPT- 24UC/21-21AUフエニックス・コンタクト
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
プッシュイン接続の PLC-BPT../21-21 基本 Terminal Block と、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、2 PDT、入力電圧: 24 V ac/dc に取り付けます
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度 Max:+60℃●コード番号:195-4839アズワン品番65-8083-72
モジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 24 V dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続式で出力機能を実現し、リレーやソリッドステートリレーはありません。 DIN レールに取り付けられます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3
仕様●電圧:24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT●コンタクト数:1●コード番号:224-9870アズワン品番65-8073-97
ソリッドステートリレー PLC-OPT フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー PLC-OPTフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W幅(mm)6.2灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2高さ(mm)80取付方式DINレール取付け奥行(mm)94シリーズPLC-INTERFACE定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)接点構成1a接続方法プッシュイン式保存温度(℃)-25~70応答時間20μs(UN時)消費電流(mA)8.5(UN時)設計電子(デジタル出力)難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)15(10ms)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)動作温度(℃)-25~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長10mm入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC切断時間(秒)0.0003(UN時)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)-回路(出力)2線フローティング状態表示黄色LED(定格電圧)
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:19.2 V dc DINレール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電圧:19.2 V dc DINレール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1袋(10個)
7日以内出荷
入力機能用の Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続の PLC-BSC../SEN 基本 Terminal ブロックとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA
仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN●最小負荷電圧:28.8 V dc●最大負荷電圧:19.2 V dc●コード番号:224-9874アズワン品番65-8073-79
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 24 V dc のプッシュイン接続タイプです。リレーベース、パワーコンタクトリレー、金属製固定ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 60 ℃ RT I、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU●コード番号:207-3378アズワン品番65-8055-97
プラグインモジュール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトプラグインモジュール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインモジュールは、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に取り付け、還流ダイオードと黄色の LED を搭載しています。入力電圧: 12 → 24 V dc ± 20 % 極性: A1 -、A2+この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:プラグインモジュール●コード番号:207-3343アズワン品番65-8056-24
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
63,980税込70,378
1袋(10個)
7日以内出荷
入力電圧が 24 V ac/dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 60 ℃ ねじ山 M3 スリムなデザインこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21/MS●コード番号:207-3389アズワン品番65-8056-25
Relay base 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay base 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 6.2 mm PLC 基本 Terminal Block は、リレーやソリッドステートリレーを使用せずにねじ接続方式に対応し、制御側での干渉電流及び干渉電圧から保護します。NS 35/7.5 DIN レールへの取り付けに使用されます。入力電圧は 24 V dc です。ポータブルデータ端末 x 2 周囲温度: -40 → 55 ℃ LEDステータス表示この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC●コード番号:201-5477アズワン品番65-8089-82
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC-RSC-24DC / 1ICT / ACT シリーズリレーモジュールは、24 V dc Coil 電圧及び 1 N/O コンタクト構成を備えています。高突入電流に対応するこの PLC インターフェイスは、ねじ接続式の基本 Terminal Block とプラグ対応ミニチュアリレーで構成されています。このリレーモジュールは、LED ライトなどの強力な容量性負荷の切り替えに特に適しています。LED ライトのバラストには、通常、非常に高いスイッチオンピークがあり、標準のリレー接点がヒューズになっています。先進のタングステン予備コンタクトにより、最大 800 A のスイッチオン電流を安全に切り替えることができます。V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 アクチュエータタイプにより、負荷リターンラインを直接接続可能 実用的なプラグインブリッジ DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 60 ℃
仕様●コイル電圧:24 V DC●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT●コード番号:226-0487アズワン品番65-8071-31
ソリッドステートリレー フエニックス・コンタクトソリッドステートリレーフエニックス・コンタクト
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC-OPT ユニバーサルインターフェイスリレーモジュールシリーズですDIN レール NS 35/7.5 及びプラグインミニチュアソリッドステートリレー用のプッシュイン接続を備えた PLC インターフェイスリレーモジュールです。黄色の LED ライトインジケータと N/O コンタクト x 1 を備え、中 大負荷に対応します。このシリーズの各モジュールの入力電圧は 24 V dc です。この気密導体接触は、耐振動性試験などの特別な基準を満たしています。鉄道規格 EN50155 。 このシリーズのインターフェースモジュールでは、入出力装置として使用できる簡単接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:V8 アダプタ使用時のシステムへの効率的な接続 Coil と Sage 間の絶縁を備えたリレーモジュール アクチュエータはリレーモジュールに直接接続されている スリムな設計により、時間とスペースを節約できます プラグインブリッジの機能 黄色の LED 動作電圧表示 PLC やその他の周辺機器の高速プラグイン接続 金めっき AgSnO 端子を用意 ソリッドステートのバージョンもあります用途:PLC-OPT リレーユニットは、電力増幅、電気的絶縁、又はさまざまな周波数レベルの電圧調整に使用されること以外のさまざまな用途で使用されます。完全な行 :PLC-OPT シリーズは、Phoenix Contacts の幅広い包括的なポートフォリオに属しています。Phoenix Contact の完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ライン GET 完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:PLC-OPT- 24DC/TTL●高さ:80mm●極数:1●コード番号:801-8481アズワン品番65-8065-40
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact DEK-REL シリーズのリレー Terminal Block小型リレーにはんだ付けされたインターフェイスリレーブロックのシリーズで、小負荷から中負荷に対応します。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計されています。幅 6.2 mm で、レール上のスペースが最大 73 % 増大しています。これは、N Terminal Block が不要になったためです。このシリーズの入力電圧は、5 24 V ac/dc となっています。 1 5 A の連続電流が一般的な用途向けに、硬質金めっきの 2 層コンタクトを備えています。 Phoenix Contact の DEK-REL 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を豊富に取り揃えています。ソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:配線が減少している 入力回路内蔵 入出力間の電気的絶縁は 2KVrms です スペースを最大 73% 増加 黄色の LED 動作電圧表示 AgNi、硬質金めっきコンタクト用途:DEK リレー Terminal ブロックは、電源増幅、電気的絶縁、又は周波数変化する電圧レベルの電圧調整に使用すること以外のさまざまな用途で使用されます。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:6.2mm●シリーズ:DEK-REL- 24/1/AKT●高さ:80mm●寸法:6.2 x 56 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:6.5mA●極数:1●復帰時間:15ms●コード番号:801-8074アズワン品番65-8068-69
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICTフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix ContactIt safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking areaA plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loadsIts mechanically coded to prevent you from mismatching it with other componentsUse this relay in any application that has high switch-on peaksIts leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 AThe unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールですこれらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Ph
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●シリーズ:EMG 17-REL/KSR- 24/21●接点材質:銀合金●極数:1●入力電圧範囲:Maximum of 24V ac/dc●コード番号:801-7996アズワン品番65-8092-67
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールですこれらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Phoenix Contact の EMG 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。 Rel-KSR シリーズは、小、中、大の負荷向けに特別に設計されています。特長と利点:長い想定寿命 ダンピングおよび極性保護ダイオード フリーホイーリングダイオード、ダンピングダイオード ねじ接続 黄色の LED 動作電圧表示 (REL/KSR シリーズ )用途:EMG リレーモジュールは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:62.5mm●シリーズ:EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC AU●高さ:75mm●寸法:62.5 x 17.5 x 75mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8585アズワン品番65-8092-61
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールですこれらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Phoenix Contact の EMG 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。 Rel-KSR シリーズは、小、中、大の負荷向けに特別に設計されています。特長と利点:長い想定寿命 ダンピングおよび極性保護ダイオード フリーホイーリングダイオード、ダンピングダイオード ねじ接続 黄色の LED 動作電圧表示 (REL/KSR シリーズ )用途:EMG リレーモジュールは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:17.5mm●シリーズ:EMG 17-REL/SG-B 24/21/P●高さ:75mm●寸法:17.5 x 62.5 x 75mm●接点材質:銀合金●入力電流:8mA●極数:1●復帰時間:5ms●コード番号:801-8002アズワン品番65-8065-19
Solid-state relays フエニックス・コンタクトSolid-state relaysフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Phoenix ハイブリッドソリッドステートリレーには、プッシュイン接続方式のバイパスリレーが含まれています。逆極性保護と DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:PLC-HPT●コード番号:201-6285アズワン品番65-8088-51
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプラグ対応電気機械式 / ソリッドステートリレーは、プッシュイン接続式の組み立て済みリレーモジュールを使用し、リレーベース、パワーコンタクトリレー、プラグインディスプレイ / サプレッサモジュール、固定用ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 50 ℃ 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、
仕様●入力電圧 Min:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:RIF●コード番号:201-5219アズワン品番65-8089-44
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:2A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7780アズワン品番65-8066-91
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
70,980税込78,078
1袋(10個)
7日以内出荷
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
82,980税込91,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7828アズワン品番65-8068-40
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7770アズワン品番65-8053-89
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計された 6.2 mm PLC インターフェイスリレーモジュールです。ねじ止め接続の基本 Terminal Block とプラグインミニチュアパワーリレーを備えています。Phoenix Contact PLC - RCS リレーシリーズですPhoenix Contact のこのコンパクトな PLC リレー製品は、簡単な接続技術をお届けします。電気機械式リレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:DIN レールのスペースを節約します 高い費用効果 AC と DC の両方のスイッチング電圧に同じ電気機械式リレーモジュール設計を使用する DINレール取り付け SPNO モデルと SPDT モデルを用意 黄色の LED 動作電圧表示 フリーホイーリングダイオードダンピングダイオード 寸法: 94 x 80 x 6.2 mm代表的用途:PLC リレーは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:240V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:6.2mm●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21AU●高さ:80mm●寸法:6.2 x 94 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:(24 V ac) 11 mA, (24 V dc) 8.5mA●極数:1●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:801-8135アズワン品番65-8068-80
Relay base PLC-BPT- 24DC/21HC フエニックス・コンタクトRelay base PLC-BPT- 24DC/21HCフエニックス・コンタクト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
PLCインターフェイスリレーPhoenix ContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点幅寸法: 6.2 mm、14 mm 組み立て手順: 間を空けずに配列 ねじ接続 幅広いアクセサリも用意
仕様●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT- 24DC/21HC●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4832アズワン品番65-8083-60
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal ですPhoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC リレーモジュールは、どのような用途に使用されますかリレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。
仕様●入力電圧 Min:179.4V ac●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 24DC/21-21AU●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8475アズワン品番65-8064-99
Relay Module PLC-RPT- 24UC/21-21/RW 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module PLC-RPT- 24UC/21-21/RW 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact インターフェースリレーモジュール、DIN レール、DPDT - PLC-RPT-24UC / 21-21 / RW-2900346Phoenix Contact のこの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)リレーモジュールは、最適な信号処理動作を実現します。シングルメタルスタンプ回路
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT24UC/21-21/RW●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:20mA●極数:2●寿命:3 x 10^7 回●コード番号:196-0406アズワン品番65-8084-71
Relay Module PLC-RPT- 24UC/21/RW 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module PLC-RPT- 24UC/21/RW 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
78,980税込86,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、プッシュイン Terminal、1PDP-PLC-RPT24UC/21/RW-2900318Phoenix Contact のこの頑丈なインターフェイスリレーは、鉄道用途で見られるような厳しい産業要件を満たすように設計されています。-40+70 ℃ の極端な温度に耐えるので、非絶縁ハウジングに取り付けられた制御キャビネットでの使用に適しています。 このミニチュアリレーはプッシュイン技術を採用しているため、特殊な工具を必要とせずに小型の導体でも簡単かつ直接挿入できます。挿入力が小さいため、すばやく簡単に安全に配線できます。このリレーのコンパクトなハウジングは、スペースを節約し、制御キャビネットのパッキング効率を最大化します。また、耐衝撃性と耐振動性にも優れているため、過酷な用途でもワイヤが緩んでしまいます。Coil voltage 入力電圧範囲: 0.7 → 1.25 V 最大入力電圧は 23 V dc です 機械的寿命: 2 x 10^7 回 スイッチング電流: 100 mA 1PDT (単極双投)コンタクト構成 銀合金コンタクト材 DIN レール取り付けタイプ 4 ms のターンオフ時間 4 ms のターンオン時間 寸法 80 (長さ) x 6.2 (奥行き) x 94 mm (高さ)
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:1PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT24UC/21/RW●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:9mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0395アズワン品番65-8083-66
REL-MR- 24DC/21AU/MS フエニックス・コンタクトREL-MR- 24DC/21AU/MSフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21AU/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC24保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact リレーソケット フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーソケットフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
リレー