絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- omron(オムロン)(510)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- IDEC(和泉電気)(101)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- フエニックス・コンタクト(87)
- FINDER(52)
- シュナイダーエレクトリック(45)
- 富士電機(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- Sensata / Crydom(32)
- RS PRO(27)
- エスコ(20)
- Kudom(15)
- Aratas(旧:omron)(15)
- CARLO GAVAZZI(11)
- CELDUC(11)
- 三菱電機(6)
- SIEMENS(6)
- ブランドをもっと見る
極数
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

レール端子台
ワイドミュラー¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷材質Wemid幅(mm)5.1奥行(mm)37.9等級UL 94 可燃性:V-0深さ(mm)38配線接続断面:(最小)AWG 22適合レールTS 35保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応レベル数1最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)-60
Sシリーズ端子台ツール&アクセサリ
ワイドミュラー¥99~税込¥109~1個当日出荷から5日以内出荷材質Wemid色ダークベージュ等級UL 94 可燃性:V-0保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)-60
リレーモジュール
ワイドミュラー¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷幅(mm)12.8色黒色高さ(mm)89.4奥行(mm)87.8深さ(mm)87.8対応テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、レール:TS 35高度(m)動作:≦ 2000 海面より上に正味質量(g)55.83動作温度(℃)-40 ...60保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)5~95%相対湿度、Tu = 40℃、結露なしコンポーネントUL94 可燃性等級:コンポーネント:ハウジングUL94 可燃性等級:V-0コンポーネント:保持クリップUL94 可燃性等級:V-0コンポーネント:プッシャーUL94 可燃性等級:V-0
リレーソケット
ワイドミュラー¥739税込¥8131個3日以内出荷幅(mm)15.9色黒色高さ(mm)102.1奥行(mm)42.6深さ(mm)42.7適合レールTS 35動作温度(℃)-40 ...55保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)5~85、結露なしコンポーネントUL94 可燃性等級:ハウジングUL94 可燃性等級:V-2コンポーネント:プッシャーUL94 可燃性等級:HBコンポーネント:取付け脚UL94 可燃性等級:HBコンポーネント:保持クリップUL94 可燃性等級:HB
Weidmuller リレー 24V, 4c接点 パネルマウント DRM
ワイドミュラー¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様コイル電圧:24V●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:プラグイン●シリーズ:DRM●長さ:21.5mm●奥行き:36mm●高さ:28mm●寸法:21.5 x 36 x 28mm●接点材質:銀合金●Weidmuller DシリーズDRMリレー. D-SERIESリレーモジュールは、過酷な産業用途向けに特別に設計されています。 110 → 220 Vの間の産業用途電圧の多くは、アクチュエータの制御に使用されます。 100 mAを超える負荷電流を備えたこの高電圧は、リレーコンタクトに大きな摩耗をもたらすアーク放電を起こします。 D-SERIESリレーモジュールは、広範な産業用途向けのユニバーサルなモジュールとして特別に設計されています。 Dシリーズは従来のソリューションよりもずっと信頼性が高く、メンテナンスと交換にかかる費用を削減します。 直列接続のコンタクト、内蔵のブローマグネット及び低摩耗コンタクトによってD-SERIES製品のアーク放電が効果的に抑制され、サービス寿命が大幅に長くなっています。. 2又は4 COコンタクト 小型設計 幅広いコイル電圧 オプションのテストボタン(AC赤、DC青) 内蔵ステータスディスプレイ(AC赤、DC青)やフリーホイールはオプションコイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板取付接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)37.8接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A