カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(519)
- Sensata / Crydom(209)
- FINDER(190)
- フエニックス・コンタクト(179)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- ABB(111)
- IDEC(和泉電気)(109)
- シュナイダーエレクトリック(103)
- Hongfa(ホンファ)(91)
- SIEMENS(81)
- RS PRO(68)
- CARLO GAVAZZI(63)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
- 富士電機(42)
- CELDUC(29)
- 泰和電気工業(28)
- ワゴジャパン(27)
- エスコ(24)
- CROUZET(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: リレー
商品豆知識

PA-Nリレー
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781箱(25個)当日出荷高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
レール端子台
ワイドミュラー¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷材質Wemid幅(mm)5.1奥行(mm)37.9等級UL 94 可燃性:V-0深さ(mm)38配線接続断面:(最小)AWG 22適合レールTS 35保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応レベル数1最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)-60
DSパワーリレー
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1箱(50個)当日出荷から103日以内出荷小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
ニッスイ液面リレー 本体
パトライト(PATLITE)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷仕様●制御範囲:0.18~10m●水槽内気圧:1気圧●IP33種類液面制御リレー接点構成1C定格電流(A)AC1.5/DC3耐久性機械的 50万回以上、電気的 50万回以上
ニッスイ液面リレーフロート(錘)
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。用途重油、軽油、灯油など
NCリレー
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781箱(20個)当日出荷から83日以内出荷フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意用途電力設備、産業用機器、計測機器
HEリレー
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)ほか当日出荷から83日以内出荷高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意用途業務用機器、産業用機器、家電機器
パワーリレー DC24V 5極
マリンテック¥4,498税込¥4,9481式当日出荷DC回路用大容量パワーリレー!。 150Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。 自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。 5ピン単極双投。 接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。 電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製5mmボルト。 接点間耐電圧:500VAC(1分間)付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC2.4~7.2、自動接続:DC14.4~16.8、過電圧:DC28≦入力電圧(V)DC24電流容量(A)連続:100 ノーマルオープン時、60 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)150(MX)ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時
Idec インターフェイスリレー 24V dc RV8
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷6 mm インターフェイスリレーの Idec RV8 シリーズは、汎用リレー要件に適したコンパクトなソリューションです。ソリッドステートモデルで使用できるようになった RV8 シリーズインターフェイスリレーは、 PLC や電子システム、産業オートメーション、パネルメーカー、アセンブリマシン用途、及びコンパクトなスペースに高スイッチング機能を必要とするその他の用途に最適です。クラス I 、ディビジョン 2 、クラス I 、ゾーン 2 の危険場所オプション ソリッドステートリレータイプもあります RoHS対応 UL/c-UL 認定仕様取り付けタイプ = DINレールシリーズ = RV8電圧(V)【コイル】DC24接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA幅(mm)27.7コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)37.2タイプアプリケーション:多目的取付方式プラグイン極数4奥行(mm)20.7シリーズ55 Series接点構成4PDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)600動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)7最大スイッチング電圧(AC V)400コイル電力(W)1最大スイッチング電源(AC VA)1.75k
ラチェットリレー
omron(オムロン)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から3日以内出荷パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。 独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。 耐電圧AC2,000Vをクリア。極数2分類基準形
Omron 小形汎用リレー
omron(オムロン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9コイル定格電圧(V)DC24外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H)電圧(V)DC24消費電力(W)0.9定格電流(A)10コイル抵抗(Ω)650RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
AC100V/2c/10A 汎用リレー
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA940MP-1Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
SO963460
CELDUC¥9,998税込¥10,9981個欠品中仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。TMS2テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。長さ(mm)58.5高さ(mm)29取付方式パネルマウント極数1奥行(mm)45規格EN60947-4-3、EN60950シリーズSO9最大負荷電流(A)40動作温度(℃)-55~100リレー単相ソリッドステートリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)5ターミナルタイプねじ出力装置トライアック最大ターンオン時間(ms)10定格電圧範囲(V)24~600ac電圧制御範囲(V)3.5~32dc










![車用リレーソケット(5極) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616558-251222-02.jpg)