126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ止め Terminal タイプの電気接続 Siemens Sirius AS-i 取り付けモジュールです。幅は 45 mm です。適合性の証明書: IEC / EN60947-6-2 保護クラス IP : IP20
仕様●範囲:SIRIUS●IP保護等級:IP20 アズワン品番65-7292-92
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

仕様●範囲:SIRIUS●モータ保護コンポーネント:回路ブレーカ●シリーズ:3RV2927●全長:44.8mm●全体の幅:63.1mm●全体的な深さ:169.1mm アズワン品番65-7321-61
1個
2,498 税込2,748
欠品中

パワーリレー、AC-3 8.4 A、4 kW / 400 V 4 NO、24 V ac、45 → 450 Hz 3 極、フラットコネクタ Terminal 6.3 x 0.8 mm
仕様●許容電流値:3 → 8.4 A●モータ保護コンポーネント:回路ブレーカ●全長:36mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:63mm●制御電圧:3 → 8.4 A アズワン品番65-7321-62
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Siemens 成形プラスチック製フロントプレートには、IP55 保護等級、アクチュエータダイアフラム、回路ブレーカサイズ S00 のホルダが付属しています。製品名称 ISO フロントプレート エンクロージャ IP55 の保護クラス IP
仕様●アクセサリタイプ:ISOフロントプレート●併用可能製品:回路ブレーカサイズ S00●長さ:12mm●コード番号:218-1728 アズワン品番65-7296-32
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Siemens 3RW5980-0HD00 は、IP65 適合のドア取り付けキットです HMI モジュールIP 保護等級: IP65
仕様●アクセサリタイプ:ドア取り付けキット●併用可能製品:HMI モジュール●コード番号:211-9047 アズワン品番65-7278-24
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Siemens AS-i アドオンモジュールは、安全スイッチオフ接続制御回路用で、ねじ Terminal を備えています。シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。動作温度: -20 → 60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:取り付けモジュール アズワン品番65-7282-94
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Siemens の電源モジュールは、入出力用に 6 相を備え、クラス A を使用しています0.97 ですか効率性に優れ、電力損失は 0.15 kW です。奥行きは 165 mm です。正味重量は 3.10 kg です 保護等級: IP20
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:17.2 A●出力周波数:200 Hz, 550 Hz●併用可能製品:SINAMICS G120●シリーズ:PM240-2●IP保護等級:IP20●STO:なし アズワン品番65-7338-72
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

コンタクタ機能を表示する Siemens LED モジュールです。極性反転から保護され、サイズ S00 → S3 のモータコンタクタに使用されます。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。マルチユニットパッケージ 高品質
仕様●アクセサリタイプ:LEDモジュール●併用可能製品:モータ接触器●コード番号:213-1010 アズワン品番65-7278-81
1袋(5個)
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens 3RK1902-3NB50 は、2 x 7/8 インチアングルが両端に 1.5 mm2 ピンソケット、長さ 5.0 m の接続及び未接続の組み立て済みの電源ライン 7/8 インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。 IP 保護等級: IP67
仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:5m アズワン品番65-7290-76
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Siemens3RK1902-3NB30は、2x7/8インチアングルが両端に1.5mm2ピンソケット、5極、長さ3.0mのアセンブリで接続及び未接続の電源ライン7/8インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。IP保護等級:IP67
仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:3m アズワン品番65-7282-59
1個
41,980 税込46,178
欠品中

モータ回路ブレーカ3RV20 モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続/スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧:690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認:CE/UL/CSA
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens 3RK1902-3GB50 は、パワーライン 7/8 インチで、接続と接続解除が行われています。片側に 1 x 7/8 インチアングルが付いており、1.5 mm2 ソケット、5 極、長さ 5.0 m ですエンクロージャの材質はポリウレタンです。 IP 保護等級: IP67
仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:5m アズワン品番65-7292-56
1個
38,980 税込42,878
欠品中

パワーモジュール用 Siemens ブレーキリレーを使用すると、電気機械式モータブレーキに接続できるため、モータブレーキを制御ユニットから直接駆動できます。250 V ac / 30 V dc 及び 16 A / 12 A の電気定格です。第保護: IP20 使用温度範囲: 0 → 50 ℃ 最大導体断面積: 2.5 mm2
仕様●相数:1●電源電圧:30 V ac 、V dc 、250 V ac 、V dc アズワン品番65-7341-69
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

SINAMICS G120C、定格出力22.0KW (過負荷150 % 3秒)、3AC 380-480 V +10/-20 % 47-63 Hz (フィルタなし)、I/Oインターフェイス: 6DI、2DO、1AI、1AO、安全トルクオフ、フィールドバス内蔵: PROFINET-PN、サイズ: FSB 196 x 100 x 225.4 (H x W x D)、外付け24 V
仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:39 A 、41 A●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:6SL3210●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:EtherNet / IP、PROFINET●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:196-3706 アズワン品番65-7339-93
1個
789,800 税込868,780
7日以内出荷

SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点。コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●全長:73mm アズワン品番65-7291-69
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点。コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:3.2 A 、4.1 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:あり●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8021 アズワン品番65-7293-37
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体の幅:155mm●コード番号:136-8044 アズワン品番65-7291-92
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.37 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:1.9 A 、2.3 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8028 アズワン品番65-7291-07
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.55 kW●相数:3●許容電流値:2.5 A 、2.9 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8030 電圧(V)AC400 アズワン品番65-7292-06
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V → 600 V、210 A、24 V ac/dc スプリングタイプ端子アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50 アズワン品番65-7300-94
1個
1,098,000 税込1,207,800
欠品中

Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、171A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を装備しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的
仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
1個
969,800 税込1,066,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モー
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
1個
859,800 税込945,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
1個
849,800 税込934,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、143 A 及び 24 V ac/dc のスプリングタイプ端子を備えたアナログ出力を特長としています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50 アズワン品番65-7297-11
1個
939,800 税込1,033,780
欠品中

Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、210A 及び 24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50 アズワン品番65-7298-43
1個
999,800 税込1,099,780
欠品中

200 → 480 V、171A 及び 24 V ac/dc スプリングタイプ端子アナログ出力を備えている Siemens Sirius ソフトスタータです。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過
仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
1個
959,800 税込1,055,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3905 アズワン品番65-7301-04
1個
859,800 税込945,780
欠品中

Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、210A 及び 24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3949 アズワン品番65-7298-46
1個
999,800 税込1,099,780
欠品中

Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、143 A 及び 24 V ac/dc のスプリングタイプ端子を備えたアナログ出力を特長としています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3910 アズワン品番65-7298-31
1個
949,800 税込1,044,780
欠品中

Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、210 A、110 → 250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3956 アズワン品番65-7301-18
1個
1,098,000 税込1,207,800
欠品中

Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、250A、110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:160 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:250 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3968 アズワン品番65-7300-93
1個
1,098,000 税込1,207,800
欠品中

Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、210 A、110 → 250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
1個
1,098,000 税込1,207,800
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、250A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力を提供します。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが
仕様●許容入力:160 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:250 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50 アズワン品番65-7301-03
1個
1,098,000 税込1,207,800
欠品中

Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、210A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
1個
999,800 税込1,099,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、250A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力を提供します。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:160 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:250 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3957 アズワン品番65-7300-95
1個
1,098,000 税込1,207,800
欠品中

Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、210A 及び 24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3953 アズワン品番65-7297-78
1個
999,800 税込1,099,780
欠品中

Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、171A、24 V ac/dc スプリングタイプ端子アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過
仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
1個
999,800 税込1,099,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、171A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的
1個
999,800 税込1,099,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)