インバータ (10) カテゴリ: モーター制御・インバータ・電磁開閉器ブランド: 富士電機すべて解除
インバータFRENIC MEGA 富士電機 翌日出荷 から 90日以内出荷
出力周波数(Hz) 50/60 過負荷電流定格 出力:120%-1min 直流制動 制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80% 制動トランジスタ 標準内蔵 適合安全規格 UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 富士電機 当日出荷 から 翌日出荷
出力電圧(V) 3相200~240(AVR機能付) 制動トランジスタ 標準内蔵 電圧許容変動 10~-15%(相間アンバランス率:2%以下) 周波数許容変動 5~-5% 安全規格 UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 保護等級 IP20 閉鎖形 UL open type 保護構造 IP20 閉鎖形、UL open type シリーズ FRENICシリーズ 構造 標準形(ベーシックタイプ) 出力定格周波数(Hz) 50/60 入力電源 3相200V系列 適合安全規格 UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 分野 高性能多機能形 開発系列 2シリーズ
制動抵抗器 富士電機 当日出荷 から 111日以内出荷
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ 富士電機 (3件のレビュー) 取扱停止中
制御性能の向上
PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応
多彩なアプリケーション
ブレーキ信号の信頼性向上
ブレーキ回路内蔵機種の容量増大
メンテナンス性の向上
タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載
長寿命部品の採用(設計寿命10年)
(主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)
用途 一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。 保護構造 (IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type 出力電圧(V) 3相 200~240(AVR機能付) 周波数許容変動 +5~-5% 電圧許容変動 +10~-15%(相間アンバランス率:2%以内) 出力過負荷電流定格 150%(1分) 200%(3秒) 出力定格周波数(Hz) 50/60 直流制動 制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 制動トランジスタ 標準内蔵 適合安全規格 UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007
インバータFRENIC MEGA 富士電機 4日以内出荷 から 90日以内出荷
シリーズ FRENICシリーズ 構造 零相リアクトル内蔵タイプ 周波数許容変動 5~-5% 電圧許容変動 10~-15%(相間アンバランス率2%以内 出力過負荷電流定格 120%-1min 出力定格周波数(Hz) 50/60 直流制動 制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80% 制動トランジスタ 標準内蔵 適合安全規格 UL61800-5-1、C22.2 No.274-17 分野 高性能多機能形 開発系列 2シリーズ
制動抵抗器 富士電機 31日以内出荷 から 62日以内出荷
制動抵抗器 富士電機 7日以内出荷
質量(g) 26000 電源 3相 200V 電源電圧 400V 適合インバーター FRN75G11S-4□
電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所 税込 ¥ 9,018 ~ ¥ 8,198 ~
電磁開閉器 富士電機機器制御 税込 ¥ 43,978 ¥ 39,980
電磁開閉器 富士電機機器制御 税込 ¥ 6,928 ~ ¥ 6,298 ~
電磁開閉器 富士電機機器制御 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980