40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 機械的耐久性1000万回 ケースの有無
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ2-M4 適合レール幅(mm)35 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 動作方式非可逆式 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバーなし 操作方式直流操作形
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

富士電機電磁接触器
電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。標準形 電磁接触器
接点構成補助接点構成:1NO/1NC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9397種類の商品があります)

富士電機電磁接触器
電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。直流操作形 電磁接触器
接点構成補助接点構成:1NO/1NC 定格電流(A)(JIS/AC-3 200-240V):11 適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷



標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途
用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適 種類電磁接触器 動作方式非可逆式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類電磁接触器 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 動作方式非可逆式 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバーなし 端子カバーなし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)





1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7 定格使用電流(A)相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20 定格通電電流(A)20 補助接点1a 長さ(mm)81 幅(mm)80 厚さ(mm)43
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類関連商品 特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器 ケースの有無ケースカバー付
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

2台の電磁接触器を連結させて、機械的インターロックを行います。
種類関連商品 適合機種SC-03, 0, 05, 4-0, 4-1, 5-1, N1, N2, N2S, N3 形
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
11,980 税込13,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

種類電磁開閉器 長さ(mm)127 幅(mm)81 厚さ(mm)53 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 質量(kg)0.47 形式SW-4-0 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 フレーム4-0形 動作方式非可逆式 動作特性標準形 リセット方式手動 適合レール幅(mm)35 ケースの有無ケースカバーなし 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13 操作方式交流操作形 端子カバーなし
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)


1個
219 税込241
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25 補助接点2a2b 長さ(mm)146 幅(mm)97 厚さ(mm)74 タイプ標準形
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)