モーター制御・インバータ・電磁開閉器 :「SH-4」の検索結果
関連キーワード
種類継電器
補助接点2a2b
長さ(mm)117
幅(mm)81
厚さ(mm)43
1個
¥3,898
税込¥4,288
23日以内出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。
電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
種類関連商品
特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
ワンタッチで補助接点の増設ができます。
種類関連商品
適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)
使用温度(℃)-5~55(盤内)
使用周囲温度(℃)-5~40
開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)
操作電圧(V)DC24(入力)
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。