モーター制御・インバータ・電磁開閉器 :「ギア付きモーター」の検索結果
Mellor Electrics 24 V dcギア式モータ、シリーズFBD。FBD1000シリーズギア式モータ。ギア式モータ 定格電圧: 24 V dc 低スピード、高トルク
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:5 rpm●最大出力トルク:17 Nm●寸法:39 x 121 x 90 mm●長さ:39mm●幅:121mm●奥行き:90mm●代表規格:BS EN ISO9001:2008、UL●コード番号:877-6257
アズワン品番65-7361-40
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。