モーター制御・インバータ・電磁開閉器 :「防爆型 led」の検索結果
関連キーワード
型式バリア内蔵
消費電力(W)約1.5(DC24Vにて)
保護等級IP20
使用周囲温度(℃)-10~60(但し、氷結しない事)
取付け方法35mm幅DINレール又はM4ねじパネル直取付
アズワン品番1-2363-11
動作機能電源供給時:緑LED点灯、正常(漏液無し)時:緑LED点灯、異常(漏液)時:赤LED点灯
供給電圧(V)DC24(±10%)
リレー出力正常(漏液無し)時:接点ON(ショート)、異常(漏液)時:接点OFF(オープン)、Ui=AC250V、DC125V、3A、最小負荷:DC0.1V、0.1mA(参考値)
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。