モーター制御・インバータ・電磁開閉器 :「モーター 回路」の検索結果

モーション/ドライブとは電気機器におけるモーションを制御するためのコントローラーやインバーター、サーボモーターなどを指します。モーターはもちろん、モーターの回転速度を制御するインバーター、ケーブルなどの周辺機器までさまざま。ファンやポンプなどの制御に欠かせないアイテムであり、工場をはじめとした幅広い作業現場で使用されています。屋内向きや結露に対応していないタイプもあり、使用する場所に適した商品を選ぶことが大切です。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックモータ保護回路ブレーカ TeSys
The Schneider Electrics TeSys U Series Reversing Power Base is a Motor Control Accessory with excellent performance and high reliability.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックハンドル TeSys
Schneider Electric TeSys GV 拡張ロータリハンドルは、モータ回路ブレーカ GV2L、GV2P をエンクロージャ内に取り付けて、外部から操作します。緊急スイッチを使用する場合は、黄色のフロントプレートに赤色のハンドルを備え、2 つのポジション(オフ、オン)を表示します。エンクロージャのドアに取り付けるため、ハンドル機構により、取り付け時に IP65
仕様●範囲:TeSys です アズワン品番65-7330-51
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックMAN-STARTER UNDERVOLTAGE TRIP 575VAC IEC
モータ保護GV2 - GV3アクセサリ。入力ラインの絶縁体、手動スタータ、外部から操作するコンポーネント及び低電圧トリップとしてのアクセサリ製品
仕様●アクセサリタイプ:低電圧トリップ●併用可能製品:GV2 / GV3回路ブレーカ アズワン品番65-7324-74
1個
20,980 税込23,078
欠品中

38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックLP2K0910BD
仕様●製品群:TeSys K●過電圧カテゴリー:III 質量(kg)0.48 取付支持形式Plate、レール 規格EN/IEC 60947-4-1、GB/T 14048.4、UL 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、JIS C8201-4-1 接点構成3NO 定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14 定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=390VAC AC-1 for power circuit 保護等級IP20 従いVDE 0106 補助接点1NO 絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit 難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102 電極(P)3 接続端子screw clamp terminals モーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz、4 at 380~415VAC 50/60Hz、4 at 440/690VAC 50/60Hz 機械的耐久性5百万サイクル 電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V 標高(m)2000 without derating 定格インパルス耐電圧(kV)8 定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947 動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO opening 周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80 保護TC従い60068、TC従いDIN 50016 開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit 動作回数(回)最大3600/h 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×90×57 各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA 製品分類区分Reversing contactor アプリケーションMotor control、Resistive load 定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 50/60Hz、Signalling circuit: <= 690AC 50/60Hz 放熱量(W)3 スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuit スイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit 抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均) 制御回路電圧(V)24DC デバイスLP2K
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 取付方式前面取り付け シリーズTeSys、LADN 接続方式ねじ 構成通常端子:2NO コンタクト数2 回路双極 RoHS指令(10物質対応)対応 特性TeSys D 側面取り付け補助コンタクト( ; 662-6248 662-6248 、 ; 744-6983 744-6983 、 ; 400-1467 400-1467 、 ; 400-1473 400-1473 )は、 TeSys D DC コンタクタと互換性がありません。. Schneider Electric 補助コンタクト - LADN TeSys D シリーズです. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LADN TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. 制御回路の消費電力が低い 機械的耐久性は 30 M サイクル 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け コンタクタ / 回路ブレーカへの直接取り付けを簡素化。コンパクトなサイズで、導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、 EverLink Terminal 技術 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級と安全機能 IEC 60947-5-1 関連のヒューズ定格 GG ヒューズ ;10 A BS 4795 、 EN 60947-5-1 、 IEC 60947-5-1 CSA 、 UL 認定 IP2X ( VDE0106 準拠 IEC 60068 に適合した温度処理と保護を施しています 動作時の周囲温度 (AAT) -5 ~ 60℃. 用途. モータスタータ / 制御システム スイッチコンタクタ / リレーコイル 制御 / 信号機器. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。 各種認証Better World 認証:Green Premium 動作温度範囲(℃)-5 → +60 コンタクト定格電流(A)10 コンタクト定格電圧(V)690 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-5
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 取付方式前面取り付け シリーズTeSys、LA1K 接続方式ねじ 構成通常端子:1NC + 1NO コンタクト数2 回路双極 特性Schneider Electric uencies コンタクト - TeSys LA1K シリーズ. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LA1K シリーズの補助コンタクタでは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動する二次スイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めることができます。. 特長と利点.TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。 2.2 → 5.5 kW の用途で使用でき ます。 Terminal Connection タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、プリント基板及び回路基板用のピンが含まれます モデルによって異なる接点と NC 接点はありません。 LR2K シリーズなどの追加のサーマルリレーを使用したモータ保護 規格 - IEC 60947 - 保護配電、最大 1000 V ac 及び 1500 V d.c 、 VDE0660 等級は最大 1000 V 及び 1500 V d.c の回路に使用するスイッチギア、 NF C 63 、 110 、 BS 5424 、 UL 、 CSA 、 CE 及び CCC 認定です. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。. 一般的な用途.ノイズの影響を受けやすい場所 プログラマブルコントローラ出力 その他のシンプルな制御システム 各種認証Better World 認証:Green Premium コンタクト定格電流(A)10 コンタクト定格電圧(V)600/ac
1個
3,698 税込4,068
欠品中

仕様Better World 製品:あり 幅(mm)90 極数3 奥行(mm)57 シリーズTeSys K 接続方式ねじ 補助接点1 機能可逆 構成通常端子:3NO コイル電圧(V)24 /dc 特性Schneider Electric LP2K TeSys K 小型可逆式電磁接触器. Schneider ElectricのTeSys K電磁接触器は、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高い電磁接触器です。このシリ-ズは、制御システムの統合や誘導モ-タ用途向けに設計されています。TeSys K電磁接触器は、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。特殊なア-マチュア構造の設計により、シリ-ズのすべてのデバイスは、同じ物理的サイズとパネルのフットプリントを持ち、利便性が向上しています。特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガ-セ-フ端子(北米と国際端子マ-キング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レ-ル取り付可能 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路 定格高故障短絡電流により、任意のコンポ-ネントを柔軟に選択可能. TeSys電磁接触器の使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか . 電磁接触器の使用カテゴリは、制御する負荷の種類と動作サイクル条件に基づいて、電流の生成と遮断の値を定義します。AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒ-タ-、配電など。AC-3: モ-タの運動中に破損が発生するかご形三相誘導電動機に適用されます。使用例: すべてのかご形三相誘導電動機、エレベ-タ、エスカレ-タ、コンベア、バケットエレベ-タ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサ-、エアコンユニットなど。TeSys K電磁接触器は使用カテゴリ AC4 用途に適していますか . LC2K シリ-ズは、カテゴリ AC4 の最大電圧 440 V ac に対応しています。TeSys Kシリ-ズは、ダブルブレ-ク極タイプの電磁接触器ですか . はい、TeSys Kシリ-ズは平行移動により、極のダブルブレ-クを実現しています。 コンタクト定格電流(A)9 コンタクト定格電圧(V)690/ac 最小動作温度(℃)-25
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックLP4K0901BW3
エコ商品
仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III 質量(kg)0.235 取付支持形式Plate、レール 接点構成3NO 定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14 定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit 補助接点1NC 絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit 電極(P)3 接続端子screw clamp terminals モーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4 機械的耐久性30百万サイクル 電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V 定格インパルス耐電圧(kV)8 定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947 動作時間(ms)10~20 coil de-energisation and NO opening、30~40 coil energisation and NO closing コイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor 開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit 動作回数(回)最大3600/h 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57 RoHS指令(10物質対応)対応 製品分類区分Contactor アプリケーションMotor control、Resistive load 定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz 放熱量(W)1.8 スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuit スイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit 抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均) 制御回路電圧(V)24DC
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックLP1K0910BD3
エコ商品
仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III 質量(kg)0.225 取付支持形式Plate、レール 規格EN/IEC 60947-4-1、EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.4 接点構成3NO 定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14 定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit 保護等級IP2X 補助接点1NO 絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit 難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102 電極(P)3 接続端子screw clamp terminals モーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4 機械的耐久性10百万サイクル 電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V 標高(m)2000 without derating 定格インパルス耐電圧(kV)8 定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947 動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO opening コイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor 周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80 開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit 動作回数(回)最大3600/h 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA 製品分類区分Contactor アプリケーションMotor control、Resistive load 定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz 放熱量(W)1.3 スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuit スイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit 抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均) 制御回路電圧(V)24DC デバイスLP1K
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷