モーター制御・インバータ・電磁開閉器 :「電磁接触器 DC24V」の検索結果
仕様Better World 製品:あり
幅(mm)45
極数3
奥行(mm)57
シリーズLP1K
接続方式Screw
補助接点1
構成通常端子:3NO
コイル電圧(V)24 /dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric LP1K0601BDミニチュアコンタクタ LP1K0601BDは、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極コンタクタです。
コンタクト定格電流(A)6
コンタクト定格電圧(V)690/ac
最小動作温度(℃)-25
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
幅(mm)45
極数4
奥行(mm)56.8
シリーズTeSys K
接続方式Screw
構成通常端子:2NO + 2NC
コイル電圧(V)24 /dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric LP1K09008BDミニチュアコンタクタ LP1K09008BDは、24 V dc動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が20 Aの小型4極コンタクタです。
コンタクト定格電流(A)20
コンタクト定格電圧(V)600/ac
最小動作温度(℃)-25
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様補助コンタクト構成:1NC
幅(mm)45
極数3
奥行(mm)57
シリーズTeSys K
接続方式Screw
構成通常端子:3NO
コイル電圧(V)24 /dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric LP1K0901BD3ミニチュアコンタクタ LP1K0901BD3は、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が9 Aの小型3極コンタクタです。
各種認証Better World 認証:Green Premium
コンタクト定格電流(A)9
コンタクト定格電圧(V)690/ac
最小動作温度(℃)-25
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
幅(mm)45
極数3
奥行(mm)56.8
接続方式Screw
補助接点1
構成通常端子:3NO
コイル電圧(V)24 /dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric LP1K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP1Kシリ-ズはDC駆動コンタクタで、ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適なサイレントコンタクタです。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なア-マチュア構造設計により、シリ-ズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マ-キングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレ-ル取り付けに対応 整流器付きコイル搭載 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポ-ネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メ-ク / ブレ-ク電流値を定義します。AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒ-タ-、配電など。AC-3: モ-タの動作中にブレ-クが発生する三相かご形モ-タに適用されます。使用例: すべての三相かご形モ-タ、エレベ-タ、エスカレ-タ、コンベア、バケットエレベ-タ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサ-、エアコンユニットなど。TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか. LP1Kシリ-ズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応しています。TeSys Kシリ-ズは、ダブルブレ-ク極タイプのコンタクタですか. はい、TeSys Kシリ-ズは平行移動による極のダブルブレ-クを実現しています。
許容入力4 kW
コンタクト定格電流(A)9
コンタクト定格電圧(V)600/ac
最小動作温度(℃)-25
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
幅(mm)90
極数3
奥行(mm)57
シリーズTeSys K
接続方式ねじ
補助接点1
機能可逆
構成通常端子:3NO
コイル電圧(V)24 /dc
特性Schneider Electric LP2K TeSys K 小型可逆式電磁接触器. Schneider ElectricのTeSys K電磁接触器は、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高い電磁接触器です。このシリ-ズは、制御システムの統合や誘導モ-タ用途向けに設計されています。TeSys K電磁接触器は、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。特殊なア-マチュア構造の設計により、シリ-ズのすべてのデバイスは、同じ物理的サイズとパネルのフットプリントを持ち、利便性が向上しています。特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガ-セ-フ端子(北米と国際端子マ-キング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レ-ル取り付可能 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路 定格高故障短絡電流により、任意のコンポ-ネントを柔軟に選択可能. TeSys電磁接触器の使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか . 電磁接触器の使用カテゴリは、制御する負荷の種類と動作サイクル条件に基づいて、電流の生成と遮断の値を定義します。AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒ-タ-、配電など。AC-3: モ-タの運動中に破損が発生するかご形三相誘導電動機に適用されます。使用例: すべてのかご形三相誘導電動機、エレベ-タ、エスカレ-タ、コンベア、バケットエレベ-タ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサ-、エアコンユニットなど。TeSys K電磁接触器は使用カテゴリ AC4 用途に適していますか . LC2K シリ-ズは、カテゴリ AC4 の最大電圧 440 V ac に対応しています。TeSys Kシリ-ズは、ダブルブレ-ク極タイプの電磁接触器ですか . はい、TeSys Kシリ-ズは平行移動により、極のダブルブレ-クを実現しています。
コンタクト定格電流(A)9
コンタクト定格電圧(V)690/ac
最小動作温度(℃)-25
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
幅(mm)45
極数3
奥行(mm)57
シリーズLP4K
接続方式ねじ
補助接点1
構成通常端子:3NO
コイル電圧(V)24 /dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric LP4K0901BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0901BW3は、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が9 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。
コンタクト定格電流(A)9
コンタクト定格電圧(V)690/ac
最小動作温度(℃)-25
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。
38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。
専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。
サージキラーは右側にワンタッチ取付。
仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III
質量(kg)0.235
取付支持形式Plate、レール
接点構成3NO
定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14
定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit
補助接点1NC
絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit
電極(P)3
接続端子screw clamp terminals
モーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4
機械的耐久性30百万サイクル
電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V
定格インパルス耐電圧(kV)8
定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947
動作時間(ms)10~20 coil de-energisation and NO opening、30~40 coil energisation and NO closing
コイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor
開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit
動作回数(回)最大3600/h
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57
RoHS指令(10物質対応)対応
製品分類区分Contactor
アプリケーションMotor control、Resistive load
定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz
放熱量(W)1.8
スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuit
スイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit
抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)
制御回路電圧(V)24DC
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●製品群:TeSys K●過電圧カテゴリー:III
質量(kg)0.48
取付支持形式Plate、レール
規格EN/IEC 60947-4-1、GB/T 14048.4、UL 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、JIS C8201-4-1
接点構成3NO
定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14
定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=390VAC AC-1 for power circuit
保護等級IP20 従いVDE 0106
補助接点1NO
絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit
難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102
電極(P)3
接続端子screw clamp terminals
モーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz、4 at 380~415VAC 50/60Hz、4 at 440/690VAC 50/60Hz
機械的耐久性5百万サイクル
電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V
標高(m)2000 without derating
定格インパルス耐電圧(kV)8
定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947
動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO opening
周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80
保護TC従い60068、TC従いDIN 50016
開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit
動作回数(回)最大3600/h
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×90×57
各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA
製品分類区分Reversing contactor
アプリケーションMotor control、Resistive load
定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 50/60Hz、Signalling circuit: <= 690AC 50/60Hz
放熱量(W)3
スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuit
スイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit
抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)
制御回路電圧(V)24DC
デバイスLP2K
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
仕様●取付位置:前●製品群:TeSys
質量(kg)0.01
取付方式クリップ式
規格UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-1
保護等級IP2X 従い IEC 60529
周囲温度(℃)-50~80
保護TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いIEC 60068、TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いDIN 50016
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×6×22
各種認証UL、CSA、CE、UKCA
製品分類区分Suppressor module
ピーク電圧(V)最大2Uc
制御回路電圧(V)12~24DC、12~24AC
デバイスLA4K
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III
質量(kg)0.225
取付支持形式Plate、レール
規格EN/IEC 60947-4-1、EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.4
接点構成3NO
定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14
定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit
保護等級IP2X
補助接点1NO
絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit
難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102
電極(P)3
接続端子screw clamp terminals
モーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4
機械的耐久性10百万サイクル
電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V
標高(m)2000 without derating
定格インパルス耐電圧(kV)8
定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947
動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO opening
コイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor
周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80
開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit
動作回数(回)最大3600/h
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA
製品分類区分Contactor
アプリケーションMotor control、Resistive load
定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz
放熱量(W)1.3
スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuit
スイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit
抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)
制御回路電圧(V)24DC
デバイスLP1K
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。