インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュールボッシュ・レックスロス当日出荷
本拡張カードモジュールはインバータ VFC&EFCシリーズのカスタマイジングOptionカードを使用する際に必要になるオプション製品です。
このモジュールにOptionカードを格納し使用します。
拡張カードモジュールには、スロットを 2 つ備えています。Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカードボッシュ・レックスロス6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。
このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。
拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
PROFINET IO、Ethernet IP、SERCOS III、EtherCAT、Modbus TCP の通信プロトコルをサポート。
パラメータの設定を通して、通信プロトコルの切り替えが可能となり、他の拡張カードが不要。
Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮。
将来、Rexroth WebConnector2テクノロジーによって、どこからでも携帯電話等を経由して、インバータの操作、データの収集、保存、分析と監視が可能。
インバータ EFC5610シリーズ オプション:Profibusカードボッシュ・レックスロス6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。
このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。
拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
接続が容易/省スペース、優れた互換性/最大 127 スレーブ
インバータ EFC5610シリーズ オプション:CANopenカードボッシュ・レックスロス6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。
このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。
拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
短い応答時間/低コスト、高性能、耐ノイズ/終端抵抗を内蔵
インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolverボッシュ・レックスロス6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。
このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。
拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途レゾルバカード/EFC5610 シリーズ要のエンコーダ拡張カード/インターフェイス:レゾルバ電源電圧(V)5 rms電源周波数(Hz)10電圧入力信号:1.7~2.8 Vrms周波数(kHz)入力信号:10コネクタタイプDB9 (メス)仕様変形率:0.35~0.55
インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTLボッシュ・レックスロス6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。
このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。
拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
Rexroth EFC 5610 シリーズ製品の拡張カードは拡張カードボックスと一緒に使用するようにしてください。
幅広い電圧レベルによって、一般的な V エンコーダ及び 9~30 の広範囲の電圧のエンコーダに適合。
オープンコレクタ、差動及びプッシュプルタイプを含めて、様々なエンコーダをサポート。
エンコーダカードのパルス出力信号は NPN 及び PNP出力に対応
他の拡張カードと同様に取り付ける。
用途ABZ インクリメンタルエンコーダカード質量(kg)0.13通信規格未定義
インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチリレーカードボッシュ・レックスロス6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。
このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。
拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途マルチリレーカードは、プログラム可能なリレー出力を 4点提供し、特にポンプ及びファン制御、駆動状態監視または給水用途で使用される。
マルチリレーカード及び I/O 拡張カードを組み合わせることで、同時に最大 6 点のリレーを利用でき、配線コスト及び設置スペースを節約できる。
インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カードボッシュ・レックスロス当日出荷から6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。
このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。
拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するたに、I/O 拡張カードが利用可能。
I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(10点)、AI(3 点)、AO(2 点)、 OC(2 点)、リレー出力(2 点) 、TSI(1 点)
インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/O拡張カードボッシュ・レックスロス6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。
このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。
拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するために、I/O 拡張カードが利用可能。
I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(9 点)、AI(3 点)、AO(2 点)、OC(2 点)、リレー出力(2 点)。
インバータ EFC5610シリーズ (3相400V)ボッシュ・レックスロス当日出荷から40日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。
CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。
EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。
汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
効率: >95%
制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC)
同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。
EMCフィルタ内蔵:
・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。
・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW)
・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。
安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。
ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。
通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。
豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。
IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。
Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
インバータ EFC5610シリーズ (3相200V)ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。
EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
制御方式
・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC)
同期モータ制御
・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。
EMCフィルタ内蔵
・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。
・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW)
・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。
安全トルクオフ(STO)
・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。
・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。
ディレーティング
・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない
通信オプションの追加
・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。
豊富なオプション対応
・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード....
・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)
IoT対応
・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮
Indraworks DsのPCソフト
・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等