モーター制御・インバータ・電磁開閉器 :「低速ギアボックス」の検索結果
Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズGMAG。高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズGMAG DCモータです。ブラシモータ スパーギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP40
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.84 W●出力スピード:65 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●ギア比:109:1●寸法:24.5 (直径) x 77.2 mm●許容電流値:400 mA●長さ:77.2mm●幅:24.5mm●コアコンストラクション:永久磁石●コード番号:881-4529
アズワン品番65-7361-93
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Nidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G。高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3 W●出力スピード:40 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:39 Ncm●ギア比:100:1●寸法:37 (直径) x 87.8 mm●許容電流値:420 mA●長さ:87.8mm●幅:37mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4497
アズワン品番65-7361-72
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータ。ウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:25.4 W●出力スピード:66 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:4 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:69:1●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:4 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●コアコンストラクション:永久磁石
アズワン品番65-7361-55
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータ。ウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:52.5 W●出力スピード:195 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:53:2●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:5 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●シリーズ:DCK31
アズワン品番65-7361-56
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。