ケーブル Cableオムロンヘルスケア3日以内出荷
USB-RS232 コンバータケーブル、CS1W - CIF31 (品番 ; 385-180 385-180 ) は、Omron 3G3MV シリーズインバータでの使用には適していません。コンバータケーブルCS1W-CIF31 USB シリアル変換ケーブルは、Omron PLC (プログラマブルロジックコントローラ)または PT (プログラマブル Terminal )をパーソナルコンピュータの USB ポートに接続します
仕様●パソコンのUSBポートとオムロン製PLC CS/CJ/CPシリーズ、Cシリーズ、CVM1/CVシリーズまたはPTを接続する専用USB-シリアル変換ケーブル質量(g)50規格I/F:USB Specification2.0準拠電源バスパワー(アップストリームより給電、DC5V)ケーブル長(m)0.5速度(DTE)115.2kビット/s消費電流(mA)35周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)雰囲気腐食性ガスのないこと周囲温度(℃)0~55アズワン品番65-7335-53コネクタ仕様パソコン側:USB(Aプラグコネクタオス)、PLC側:RS-232C(D-sub9ピンオス)アクセサリタイプCable
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
ページ: 1/ 3
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥43,978¥39,980
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥6,928~¥6,298~
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥63,778¥57,980
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥10,998~¥9,998~
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥17,578¥15,980
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥14,278~¥12,980~
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥20,878¥18,980
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥20,878~¥18,980~
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥21,978¥19,980
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥4,288¥3,898