サーボドライブ 750 Wオムロンヘルスケア7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 W です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です
仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 Wアズワン品番65-7284-25
サーボドライブ 200 Wオムロンヘルスケア7日以内出荷
SmartStep 2サーボドライブオムロン製の業務用のSmartStep 2サーボドライブです。 これらの超小型サーボドライブは、シンプルさが重要になるポイントツーポイント動作の用途にとって最適なソリューションです。 これらのサーボドライブは簡単にセットアップできます。また、SmartStep 2はシンプルであると同時に、高性能と高度な機能を組み合わせたコス
仕様●相数:1●許容電流値:4.9 A●定格電圧:200 V ac●許容入力:200 W●全長:40mm●全体の幅:110mm●全体的な深さ:140mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7295-16
サーボドライブ 0.6 kWオムロンヘルスケア7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボドライブは、2 kHz の高応答周波数と 20 ビットエンコーダによる高解像度を特長としています。全閉ループ用の外部エンコーダ入力を使用したリアルタイム自動調整機能を備えています。容量: 600 W 定格トルク: 2.86 Nm
仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容入力:0.6 kWアズワン品番65-7276-02
サーボドライブ 0.2 kWオムロンヘルスケア7日以内出荷
仕様●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:12 A●定格電圧:150 V●許容入力:0.2 kWアズワン品番65-7273-81
G5 series high inertia AC servo motor 7オムロンヘルスケア7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 750 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。2.4 Nm の定格トルクを備えています。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7333-35
G5 series high inertia AC servo motor 7オムロンヘルスケア7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。正確な
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7273-48