モーター制御・インバータ・電磁開閉器 :「オムロン 制御機器」の検索結果
関連キーワード
仕様●プログラム言語:ラダーチャート方式●タスク数:1(サイクル実行タスク)/50(割込タスク)
品名コーディネータモジュール
制御方式ストアードプログラム方式
構造盤内蔵型
耐電圧AC外部端子一括とGR端子間、AC2300V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下/DC外部端子一括とGR端子間、AC720V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49(W)×90(H)×80(D)
消費電流(A)0.37(5V系)
絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(m/s2)JIS C0041に準拠 147/X、Y、Z 各方向 3回
耐振動JIS C0040に準拠 振幅0.075mm(10~57Hz)/加速度 9.8(m/s2)(57~150Hz)/X、Y、Z 各方向/80分掃引時間 8分×掃引回数 10回=合計80分
入出力制御方式サイクリックスキャン方式
処理速度0.1μs(基本)/0.3μs~(応用)
I/O点数24点(基本)
サブルーチン数256
命令語長1~7ステップ/1命令
1個
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
FQM1にCJシリーズユニットを接続する時に使用します。同時に、 CJシリーズ増設装置を接続することもできます
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
SmartStep 2サーボドライブ。オムロン製の業務用のSmartStep 2サーボドライブです。 これらの超小型サーボドライブは、シンプルさが重要になるポイントツーポイント動作の用途にとって最適なソリューションです。 これらのサーボドライブは簡単にセットアップできます。また、SmartStep 2はシンプルであると同時に、高性能と高度な機能を組み合わせたコスト効果の高いソリューションです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。超小型 振動抑制 適応型の抑制フィルタ オンライン自動チューニングと簡単なセットアップ 2つのトルク制限 電子ギア、4つの内部速度設定、幅広いパルス設定
仕様●相数:1●許容電流値:7.8 A●定格電圧:200 V ac●許容入力:400 W●全長:40mm●全体の幅:110mm●全体的な深さ:140mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:124-1299
アズワン品番65-7348-64
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
Omron Sigma II 電源ケーブルは、400 V サーボモータ用です。ケーブル長: 10 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●長さ:10m●コード番号:215-7540
アズワン品番65-7276-62
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Omron サーボエンコーダケーブルは長さ 10 m です。超軽量小型モータに使用 IP67 保護等級です
仕様●アクセサリタイプ:サーボエンコーダケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:200 → 400 V●許容入力:7.5 kW●長さ:10m●コード番号:214-7354
アズワン品番65-7281-12
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
The Omron power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Powercable type of cable length is 1.5 m
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SmartStep 2 motor●電圧範囲:230 V●許容入力:50 → 750 W●長さ:1.5m●コード番号:215-3341
アズワン品番65-7274-99
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
V1000 インバータ - 単相及び三相。電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィールドバス通信: Modbus、Profibus、CANopen、DeviceNet、LonWorks、コンポーネント、イーサネット 安全性の組み込み (EN954-1 安全 CAT 。 3 ) CE、UL、cUL、TUV
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.1 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:99mm●コード番号:385-174
アズワン品番65-7335-40
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキなしの 230 V サーボモータこれらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 15 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、230 V 付属●長さ:15m●コード番号:215-7516
アズワン品番65-7275-96
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Omron SmartStep 2 電源ケーブルは、ブレーキがない 50 → 400 W のモデル向けです。丸型 IP67 コネクタが付いています。ケーブル長: 5 m
仕様●アクセサリタイプ:スマートステップ2電源ケーブル●併用可能製品:50 W → 400 W モデル●長さ:5m●コード番号:215-7511
アズワン品番65-7273-66
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
接続ケーブル。V1000 シリーズインバータとの使用に適した接続ケーブルです。
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:J1000 Series●コード番号:547-994
アズワン品番65-7308-81
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
オムロンMX2インバータドライブリモート操作部。MX2シリーズのインバータドライブ用リモート操作部。
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:3G3MX2●長さ:2m●コード番号:705-1800
アズワン品番65-7337-58
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
The Omron servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable type encoder cable length is 15 m
仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.75 kW●コード番号:215-3393
アズワン品番65-7273-10
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
Omron E6C3 は、耐久性と利便性を実現する絶対回転式エンコーダです。金属製スリットプレートを備えているため、高い耐衝撃性を実現します。プログラマブルコントローラ又はカムポジショナと組み合わせて、最適な角度制御を行うことができます。IP65f 液滴保護、耐油性構造を実現 シールベアリング。 直径 8 mm のステンレススチール製シャフトがシャフトに耐えるようになっています にそれぞれ 80 N と 50 N の負荷を設定します ラジアル スラスト方向もサポートしています。 CE マーク( EMC 指令)を取得しており、適合しています EN/IEC 規格に適合しており、欧州に適合します 市場。
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダ●併用可能製品:サーボモータ●コード番号:215-8183
電圧(V)DC12~24
アズワン品番65-7273-67
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
仕様●相数:1●電源電圧:400 V ac●定格電圧:150 V●許容入力:3 kW●コード番号:215-3425
アズワン品番65-7275-31
1個
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
1S シリーズ用の Omron 20 m 電源ケーブルは、400 V サーボモータに使用します。ブレーキ付き電源ケーブル
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:400 V サーボモータ R88M -●長さ:20m●コード番号:215-8219
アズワン品番65-7273-39
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
品名回生制動ユニット
塗装色マンセル5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色)
使用周囲温度(℃)-10~50
動作表示LED点灯
電源容量がインバータ容量に比べて極めて大きい場合や電源力率を改善したい場合に、ACリアクトルを接続してください。
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS質量流量センサ。MEMS技術により、質量流量及びLNGの精密検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 低消費電力 継ぎ手形状: タケノコ継ぎ手、最小外径は7.4 mm、最大外径は8.6 mm、内径は4 mmです。 RC 1 / 4ネジの ; 619-1859 619-1859 は除外 ケーブル付属、長さ100 mm 主な用途: ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮 / 保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学 / テスト機器、燃料電池制御など
仕様●耐圧力:0 → 2 L / min●電気的接続:ケーブル●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1843
アズワン品番65-7265-88
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様インバータ・サーボの各設定や調整を行うためのソフトウェアです、OS:Windows 2000(Service Pack3以降)/XP/Vista●メディア:CD
ライセンス数1ライセンス版
1個
¥22,980
税込¥25,278
81日以内出荷
Omron AX-REM0 シリーズは、ブレーキ抵抗器 70 です 公称定格 400 W のオームですMX2 シリーズ用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2 シリーズ●許容入力:400 W●長さ:200mm●コード番号:215-8760
アズワン品番65-7274-39
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
オムロンMX2インバータドライブリモート操作部。MX2シリーズのインバータドライブ用リモート操作部。
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:3G3MX2●長さ:3m●コード番号:705-1812
アズワン品番65-7337-21
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Omron 5 m 電源ケーブルは、Accurax G5 シリーズ用のアクセサリです。 200 V サーボモータに使用されます。ブレーキ付き電源ケーブル
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:200 V サーボモータ R88M -●長さ:3m●コード番号:215-8238
アズワン品番65-7276-43
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
V1000 インバータ - 単相及び三相。電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィールドバス通信: Modbus、Profibus、CANopen、DeviceNet、LonWorks、コンポーネント、イーサネット 安全性の組み込み (EN954-1 安全 CAT 。 3 ) CE、UL、cUL、TUV
仕様●許容入力:3 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:12 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:163mm●コード番号:385-196
アズワン品番65-7276-91
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 750 W、定格速度 3000 rpm です。容量: 750 W 定格トルク: 2.39 Nm
仕様●最大出力トルク:2.39 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:750 W●コード番号:215-7639
アズワン品番65-7273-19
1個
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model
仕様●最大出力トルク:0.48 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:0.05 kW●コード番号:215-3462
アズワン品番65-7272-78
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Omron ブレーキ抵抗器は、600 W の電力で 100 Ω の抵抗を備えています。長さ: 320 mm
仕様●許容入力:0.6 kW●コード番号:215-7435
アズワン品番65-7276-13
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Omron 1S シリーズサーボエンコーダケーブルは、230 V サーボモータに使用します。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長 20 m
仕様●アクセサリタイプ:サーボエンコーダケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータです●長さ:20m●コード番号:215-7549
アズワン品番65-7276-23
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
The Omron connector cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 1.5 m terminal block cable
仕様●アクセサリタイプ:Cable●長さ:1.5m●コード番号:215-3526
アズワン品番65-7274-10
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
Omron MX2単相、3相入力。MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点。最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:0.4 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:3.0 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:123mm●コード番号:705-1733
アズワン品番65-7337-65
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 200 V となっています。このモータの速度は 3000 rpm です。定格トルクは 4.77 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7435
アズワン品番65-7280-06
1個
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
V1000 インバータ - 単相及び三相。電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィールドバス通信: Modbus、Profibus、CANopen、DeviceNet、LonWorks、コンポーネント、イーサネット 安全性の組み込み (EN954-1 安全 CAT 。 3 ) CE、UL、cUL、TUV
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●許容電流値:4.1 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:137.5mm●コード番号:385-128
電圧(V)AC400
アズワン品番65-7299-74
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
冷却方式自冷
使用周囲温度(℃)-10~50
保存温度範囲(℃)-20~65
振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠
耐振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠
周囲温度(℃)-10~+50
使用場所標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)
保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)
仕様●接点構造:ダブルブレーク接点
保護構造IP20(IEC60529)
インパルス電圧(V)6000
動作電圧電源電圧の85%以下
接点材質銀合金
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)衝撃値50
耐振動(m/s2)振動数10~55Hz、加速度15
許容電圧変動電源電圧の85~110%
1個
¥1,698
税込¥1,868
80日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。