モーター制御・インバータ・電磁開閉器 :「小型 ギア」の検索結果

モーション/ドライブとは電気機器におけるモーションを制御するためのコントローラーやインバーター、サーボモーターなどを指します。モーターはもちろん、モーターの回転速度を制御するインバーター、ケーブルなどの周辺機器までさまざま。ファンやポンプなどの制御に欠かせないアイテムであり、工場をはじめとした幅広い作業現場で使用されています。屋内向きや結露に対応していないタイプもあり、使用する場所に適した商品を選ぶことが大切です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)サーボドライブ 400 W
SmartStep 2サーボドライブ。オムロン製の業務用のSmartStep 2サーボドライブです。 これらの超小型サーボドライブは、シンプルさが重要になるポイントツーポイント動作の用途にとって最適なソリューションです。 これらのサーボドライブは簡単にセットアップできます。また、SmartStep 2はシンプルであると同時に、高性能と高度な機能を組み合わせたコスト効果の高いソリューションです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。超小型 振動抑制 適応型の抑制フィルタ オンライン自動チューニングと簡単なセットアップ 2つのトルク制限 電子ギア、4つの内部速度設定、幅広いパルス設定
仕様●相数:1●許容電流値:7.8 A●定格電圧:200 V ac●許容入力:400 W●全長:40mm●全体の幅:110mm●全体的な深さ:140mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:124-1299 アズワン品番65-7348-64
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷