モーター制御・インバータ・電磁開閉器 :「漏れ電流」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EC指令のEMC指令に適合させるために使用する別置形オプションです。インバータの形式に合わせて選定します。
1個
29,980 税込32,978
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


仕様●プログラム言語:ラダーチャート方式●タスク数:1(サイクル実行タスク)/50(割込タスク) 品名コーディネータモジュール 制御方式ストアードプログラム方式 構造盤内蔵型 耐電圧AC外部端子一括とGR端子間、AC2300V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下/DC外部端子一括とGR端子間、AC720V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49(W)×90(H)×80(D) 消費電流(A)0.37(5V系) 絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(m/s2)JIS C0041に準拠 147/X、Y、Z 各方向 3回 耐振動JIS C0040に準拠 振幅0.075mm(10~57Hz)/加速度 9.8(m/s2)(57~150Hz)/X、Y、Z 各方向/80分掃引時間 8分×掃引回数 10回=合計80分 入出力制御方式サイクリックスキャン方式 処理速度0.1μs(基本)/0.3μs~(応用) I/O点数24点(基本) サブルーチン数256 命令語長1~7ステップ/1命令
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷