モーター制御・インバータ・電磁開閉器 :「DC11」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●接点構造:ダブルブレーク接点
保護構造IP20(IEC60529)
インパルス電圧(V)6000
動作電圧電源電圧の85%以下
接点材質銀合金
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)衝撃値50
耐振動(m/s2)振動数10~55Hz、加速度15
許容電圧変動電源電圧の85~110%
制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様ミラーコンタクト:有
保護構造IP20(IEC60529)
適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA
フレーム12A
定格絶縁電圧(V)AC690
使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
定格周波数(Hz)50/60共用
保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)
動作電圧85%以下(閉路)
接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐衝撃(m/s2)50
耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2
材質(接点)銀合金
相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。