4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有 極数3 保護構造IP20(IEC60529) 適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA 定格絶縁電圧(V)AC690 使用温度(℃)-20~60 定格周波数(Hz)50/60共用 保存温度(℃)-40~80(結露や氷結の無いこと) 機械的耐久性100000回(In=0.16~20A) 電気的耐久性100000回(In=0.16~20A) 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50 耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2 動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25 挿抜回数端子:20回 相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと) 耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様ミラーコンタクト:有 保護構造IP20(IEC60529) 適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA フレーム12A 定格絶縁電圧(V)AC690 使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと) 定格周波数(Hz)50/60共用 保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと) 動作電圧85%以下(閉路) 接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点) 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐衝撃(m/s2)50 耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2 材質(接点)銀合金 相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
質量(g)110 保護構造IP20(IEC60529) 適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA 接点構成シングルブレーク接点(補助回路) 定格絶縁電圧(V)AC690 使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと) 定格周波数(Hz)50/60共用 保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと) 主な用途J7KC用 接触抵抗(mΩ)[参考値、補助回路]50以下(DC6V、1A、電圧降下法) 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50 耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2 最小使用電圧(V)[参考値]DC5(補助回路) 最小使用電流(mA)[参考値]3(補助回路) 材質(接点)銀合金(補助回路) 相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと) 耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
1個
4,298 税込4,728
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなアプリケーションウィザード セットアップ及び監視用モバイルアプリ トレース記録用 SD カード付きのオプションのグラフィカル LCD ディスプレイ 用途の汎用性 柔軟なモータ制御 - IM、PM、同期 V/f 及びセンサレスベクトル(電流 / 電圧)モータ制御方式 オープンループでの速度とトルクの制御 アプリケーションウィザードを使用して機能をカスタマイズできます Q2dev: グラフィック開発ツールでプログラムを作成できます 実証済みの堅牢性 標準でコーティングされた基板により、電子機器を埃や湿気から保護します メンテナンス不要で 10 年間使用できるように設計されています ディレーティングなしで最大 50 ° の動作温度
仕様●許容入力:0.18 kW●相数:1●許容電流値:1.2 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全長:68mm●コード番号:194-3170 電圧(V)AC200 アズワン品番65-7337-80
1個
97,980 税込107,778
欠品中