モーター制御・インバータ・電磁開閉器 :「位置測定」の検索結果
関連キーワード
フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
最大開閉容量AC/DC50VA
使用温度範囲-10~+90℃
保護等級IP67
最大開閉電流AC/DC0.5A
材質SUS304
材質(フロート)発泡PP
使用流体水、薬液、油
ステム径(Φmm)Φ8
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。