2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下 材質本体/SUS304、フロート/SUS316 材質(本体)SUS304 ステム径(Φmm)Φ8 最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流0.5A(AC、DC)
1個
10,200 税込11,220
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下 材質本体/PP、フロート/発泡PP 材質(本体)PP ステム径(Φmm)Φ8 最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流0.5A(AC、DC)
1個
10,300 税込11,330
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)