モーター制御・インバータ・電磁開閉器 :「大菱計器」の検索結果

モーション/ドライブとは電気機器におけるモーションを制御するためのコントローラーやインバーター、サーボモーターなどを指します。モーターはもちろん、モーターの回転速度を制御するインバーター、ケーブルなどの周辺機器までさまざま。ファンやポンプなどの制御に欠かせないアイテムであり、工場をはじめとした幅広い作業現場で使用されています。屋内向きや結露に対応していないタイプもあり、使用する場所に適した商品を選ぶことが大切です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所ウォーターレベル
RoHS
広い床等の仕上がり、機械やタービン等の据付用基礎の高低差を簡単に測定できます。 水位を利用して高低差を測定する方式です。 1mm単位の測定は本体スケールで測定できます。 高精度測定は付属のデジタル式マイクロメータで測定します。水面とゲージ針が接触した時の値を読みます
寸法(Φ×高さH)(mm)100×260 平行度(μm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)ほか
499,800 税込549,780
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)