モーター制御・インバータ・電磁開閉器 :「抵抗器」の検索結果
モーション/ドライブとは電気機器におけるモーションを制御するためのコントローラーやインバーター、サーボモーターなどを指します。モーターはもちろん、モーターの回転速度を制御するインバーター、ケーブルなどの周辺機器までさまざま。ファンやポンプなどの制御に欠かせないアイテムであり、工場をはじめとした幅広い作業現場で使用されています。屋内向きや結露に対応していないタイプもあり、使用する場所に適した商品を選ぶことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。
端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。
直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13
定格使用電圧(V)200
補助接点1a1b
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)101
フレームT20
コイル定格電圧(V)DC24
開放熱電流(A)20
開閉頻度(回/時)1800
電気的耐久性200(100)万回
機械的耐久性1000万回
取付け方法ねじ、DINレール
質量(kg)0.53
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。