特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
プロファイル設計のリニア位置センサは、1 つ又は複数の位置を正確に検出するための非接触及び絶対測定システムです。ハーメチックシールドアルミニウム製のハウジングを使用しているため、プレス、射出成形機、ガントリロボットなどの過酷な環境でも確実な性能を発揮します。位置エンコーダの磁石は、プロファイルの壁を通して測定素子に作用します。
仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP60●全体の高さ:37mm●全体の幅:410mm●全体的な深さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7628
アズワン品番65-7318-35
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
BALLUFF の充填レベルセンサ BTL-SF は、非常に高い衛生要件の用途で継続的に正確な測定を実行します。この測定システムは、耐腐食性ステンレススチール製です。仕上げ面が高品質で丸みを帯びています。
仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7634
アズワン品番65-7334-86
1個
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:RFID●接続タイプ:ワイヤレス●リーダースタイル:固定●コード番号:240-5375
アズワン品番65-7268-43
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:40mm●幅:8mm●奥行き:8mm●実装タイプ:洗浄●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8212
アズワン品番65-7354-87
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:7 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:46mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8193
アズワン品番65-7357-30
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:50mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8221
アズワン品番65-7356-30
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:45mm●幅:8mm●実装タイプ:非水洗式●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:238-8208
アズワン品番65-7357-77
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Balluff BOS反射板RF-OSシリーズ。RF-OSシリーズ用のBalluffシリーズの反射板。シリーズRF-OS 反射板BOS バージョン: キューブコーナー4 mm ハウジング材質: ABS 用途: 反射光バリア用 スタイル: ブロック又はシリンダ
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:BOS R-33●コード番号:905-5125
アズワン品番65-7326-25
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:M12コネクタ●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01●コード番号:240-5352
アズワン品番65-7270-53
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:RFID●接続タイプ:ワイヤレス●リーダースタイル:固定●コード番号:240-5366
アズワン品番65-7268-82
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:O20 mmセンサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5348
アズワン品番65-7271-98
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けロッド●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5344
アズワン品番65-7270-22
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:65mm●応答周波数:15 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8227
アズワン品番65-7356-59
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:80℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8253
アズワン品番65-7355-57
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 →55 VDC●長さ:83mm●応答周波数:1000 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8240
アズワン品番65-7356-28
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NC●検出範囲:3 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:43mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8230
アズワン品番65-7357-79
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:磁気センサBMF●応用例:ホースクランプ●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5349
アズワン品番65-7270-51
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けシステム●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00
アズワン品番65-7270-21
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00
アズワン品番65-7270-23
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM02
アズワン品番65-7270-55
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00
アズワン品番65-7270-20
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM02
アズワン品番65-7270-26
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けロッド●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00
アズワン品番65-7270-19
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:BNI M12●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01
アズワン品番65-7269-74
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM02
アズワン品番65-7270-56
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。