基板用センサ :「位置測定」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロファイル設計のリニア位置センサは、1 つ又は複数の位置を正確に検出するための非接触及び絶対測定システムです。ハーメチックシールドアルミニウム製のハウジングを使用しているため、プレス、射出成形機、ガントリロボットなどの過酷な環境でも確実な性能を発揮します。位置エンコーダの磁石は、プロファイルの壁を通して測定素子に作用します。
仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP60●全体の高さ:37mm●全体の幅:410mm●全体的な深さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7628 アズワン品番65-7318-35
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング