基板用センサ :「1mmネジ」の検索結果
関連キーワード
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:65mm●応答周波数:15 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8227
アズワン品番65-7356-59
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:7 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:46mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8193
アズワン品番65-7357-30
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NC●検出範囲:3 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:43mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8230
アズワン品番65-7357-79
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:40mm●幅:8mm●奥行き:8mm●実装タイプ:洗浄●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8212
アズワン品番65-7354-87
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:50mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8221
アズワン品番65-7356-30
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 →55 VDC●長さ:83mm●応答周波数:1000 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8240
アズワン品番65-7356-28
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:80℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8253
アズワン品番65-7355-57
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:45mm●幅:8mm●実装タイプ:非水洗式●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:238-8208
アズワン品番65-7357-77
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。