4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Erwin Sick 誘導型近接センサは、2、000 Hz のスイッチング周波数を備えています。円筒形ねじ設計のハウジングと PTFE コーティングが施され、黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:52mm●実装タイプ:非点滅●コード番号:200-9753 アズワン品番65-7298-70
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 1、000 Hz です。円筒形ねじ設計のハウジングと PTFE コーティングが施され、黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:57mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:200-9750 アズワン品番65-7298-50
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IME センサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。特長と利点<br
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:63mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●逆極性保護:あり●コード番号:184-6347 アズワン品番65-7301-70
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IME センサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。特長と利点<br
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●動作温度 Min:-25℃●コード番号:184-6363 アズワン品番65-7300-34
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります