基板用センサ :「SN」の検索結果
関連キーワード
誘導型センサXS5 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 48 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:4kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1846
アズワン品番65-7336-30
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
誘導型センサXS5 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1853
アズワン品番65-7320-23
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
誘導型センサXS5 M18 - L62 mm - 黄銅 - Sn5 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:56.15mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1851
アズワン品番65-7319-69
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:53.75mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1871
アズワン品番65-7336-20
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:5kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1814
アズワン品番65-7336-68
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
誘導型センサ XS4 M18 - L62MM - PPS - SN8MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:56.15mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1831
アズワン品番65-7335-90
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号アナログの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 0 → 10 V 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:アナログ●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:15mm●コード番号:221-1733
アズワン品番65-7334-89
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。