基板用センサ :「周波数発生器」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Honeywell VRSセンサ。Honeywellでは、高出力、汎用、電力出力、高分解能、高温、危険区域などの用途向けの各種VRSセンサを取り揃えています。 高出力VRSセンサは、高出力電圧を必要とする用途向けに設計されています。 中~高インピーダンス負荷を伴う低速~中速の用途で最高の性能を発揮します。 汎用VRSセンサは、中速~高速の用途向けや、空隙が比較的小さく電気的に雑音が多い環境向けに設計されています。 パッシブフロントエンド密閉モデルは、センサが液体、潤滑剤、又は劣悪な環境条件に曝露される場合に利用できます。 VRS (Variable Reluctance Speed)磁気速度センサは、シンプルかつ頑丈なデバイスです。外部電圧源は不要で動作させることができます。 磁界の固定には、永久磁石が使用されています。 鉄類の対象物が検知エリアに接近して通過すると、磁界の磁束の強さが変化します。 この磁界強度の変化により、出力端子に接続されているコイル巻線に誘導電流が流れます。 VRSセンサの出力信号はAC電圧です。監視されているデバイスの速度変化に応じて波の振幅と周波数が変化し、通常はピークツーピーク電圧で表されます。 ターゲットがセンサの極部を通過するたびに、完全な波形が1つ発生します。 標準的なギアをターゲットとして使用した場合、この出力信号は、オシロスコープで見ると正弦波のように見えます。セルフパワー式動作 アクチュエータ速度を出力周波数に直接変換 簡単な取り付け 可動部品なし 幅広い速度に対応した設計 さまざまな構成に適応可能 独自の速度検出用途向けのカスタマイズVRS製品。考えられる用途: エンジンRPM測定 モータRPM測定 プロセス速度測定 ポンプ、送風機、ミキサ、排気ファン、及び換気ファンの速度測定 タービンメータの流量測定 自動車及び機関車のホイールスリップ測定 ギア速度測定
仕様●応答周波数:40 kHz●長さ:19.05 (Dia.)mm●奥行き:63.88mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●寸法:19.05 (直径) x 63.88 mm●コード番号:822-8420
アズワン品番65-7360-68
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。