RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 720 W 、最大温度 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 12 インチ x 14 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 720 W長方形のマットサイズ = 305 x 356mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 12 x 14 インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
RS Pro シリコンヒーターマットは、供給電圧 230 V ac で動作します。定格電力は 320 W 、最大定格温度は +180 ° C ですこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 8 インチ x 8 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 320 W長方形のマットサイズ = 203 x 203mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 8 x 8 インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 180 W 、最大温度定格 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は 6 インチ x 12 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 180 W長方形のマットサイズ = 152 x 305mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 6 x 12 インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力が 100 W 、最大温度定格が +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 2 インチ x 10 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 100 W長方形のマットサイズ = 50 x 254mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 2 x 10 インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
RS Pro シリコンヒーターマットは、供給電圧 230 V ac で動作し、定格電力 500 W 、最大定格温度は +180 ° C ですこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は 10 インチ x 10 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 500 W長方形のマットサイズ = 254 x 254mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 10 x 10 インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 720W 、最大定格温度 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 12 インチ x 12 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 720 W長方形のマットサイズ = 305 x 305mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 115 V ac寸法 = 12 x 12 インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 360 W 、最大温度定格 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 6 インチ x 14 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 360 W長方形のマットサイズ = 152 x 356mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 6 x 14 インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 3m最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1200℃ケーブル長 = 3m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK高温プローブ. タイプK熱電対、2つの0.8 mm導体。 ブレード状のセラミックファイバで絶縁。 セラミックファイバで編組。 既存の接続の高温はんだ及びはぎ取り。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,960
税込¥14,256
当日出荷
仕様接続タイプ = プラグ及びソケットケーブル長 = 5mアクセサリタイプ = ケーブルコネクタのジェンダー = オス - メス併用 = Kタイプ熱電対向き = 直線ガラスファイバSSOB延長リード. ステンレススチールオーバーブレイド付きのガラスファイバ絶縁延長ケーブルです。 2メートル又は5メートルの熱電対タイプK又はJ用です。. 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 ケーブルをプラグに固定するケーブルクランプ付き 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 公差等級: 2、IEC-584に準拠 接続を間違えない極性付きコンタクト ケーブルをプラグに固定するケーブルクランプ付き IEC仕様に準拠した識別カラー使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,550
税込¥13,805
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 10mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,030
税込¥6,633
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,470
税込¥6,017
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,150
税込¥6,765
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 3.18mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,700
税込¥6,270
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 40mmプローブ径 = 3.18mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,770
税込¥9,647
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 2.8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +350℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = グラスファイバー配線数 = 2精度 = クラスB優れた性能で、空気及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き - セラミック巻線型. RS ProのPt 100 Ωセラミック巻線型白金抵抗センサ製品です。. 巻線構造、クラスB 高い安定性 延長リード長(ガラス繊維絶縁): 300 mm、500 mm、1000 mm 4ワイヤ構成 使用範囲: -50 → +350 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,450
税込¥9,295
翌々日出荷
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 30 W長方形のマットサイズ = 150 x 200mmピーク温度 = +300℃電源電圧 = 12 V dcヒーターマットは、単体での動作には適していません。. ヒーターマット. RS Proのシリコーンヒーターマットは、標準的な加熱方式では対応しにくい場所向けに設計されています。. マットはすべて粘着式で、ガラスクロスで補強されたゴム化合物にエッチング加工済みホイルエレメントが埋め込まれています。こうした特長により、非常に堅牢ながら柔軟性の高い製品となっています。. 特長と利点. 日東電工製の接着剤で固定、性能の劣化なし. 薄型軽量. 低熱質量. 柔軟なシリコーン、エッチング加工済みホイルの加熱エレメント使用. 不規則な形状の物体に取り付け可能. 幅広い温度範囲. 240 V acタイプのマットには中央に丸穴があり、バイメタル式に対応可能. 正方形、長方形、円形品あり. 代表的用途. ヒーター生産. 自動車産業. 医療機器. GRPの修理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
仕様マット形状 = 角型許容入力 = 10 W長方形のマットサイズ = 100 x 100mmピーク温度 = +300℃電源電圧 = 12 V dcヒーターマットは、単体での動作には適していません。. ヒーターマット. RS Proのシリコーンヒーターマットは、標準的な加熱方式では対応しにくい場所向けに設計されています。. マットはすべて粘着式で、ガラスクロスで補強されたゴム化合物にエッチング加工済みホイルエレメントが埋め込まれています。こうした特長により、非常に堅牢ながら柔軟性の高い製品となっています。. 特長と利点. 日東電工製の接着剤で固定、性能の劣化なし. 薄型軽量. 低熱質量. 柔軟なシリコーン、エッチング加工済みホイルの加熱エレメント使用. 不規則な形状の物体に取り付け可能. 幅広い温度範囲. 240 V acタイプのマットには中央に丸穴があり、バイメタル式に対応可能. 正方形、長方形、円形品あり. 代表的用途. ヒーター生産. 自動車産業. 医療機器. GRPの修理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,760
税込¥8,536
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。