基板用センサ :「モーター ギア ボックス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様出力スピード = 29 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 78mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.81 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
仕様出力スピード = 6 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1500 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
仕様出力スピード = 29 rpm電源電圧 = 3 V, 1.5 → 3 V dc最大出力トルク = 1200 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.7 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 1.06 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,260
税込¥3,586
5日以内出荷
仕様出力スピード = 47 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 300 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 73.7mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 73.7 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,000
税込¥20,900
7日以内出荷
仕様出力スピード = 260 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 70 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 71.2mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 71.2 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,110
税込¥19,921
7日以内出荷
仕様出力スピード = 9 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 600 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 110.1mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 79 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,890
税込¥21,879
7日以内出荷
仕様出力スピード = 9 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 600 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 110.1mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 79 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,600
税込¥21,560
7日以内出荷
仕様出力スピード = 80 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 200 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 73.7mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 73.7 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,000
税込¥20,900
7日以内出荷
仕様出力スピード = 23 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 600 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 107.6mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 76.5 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,870
税込¥21,857
7日以内出荷
仕様出力スピード = 5 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 600 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 110.1mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 38 x 38 x 47.5 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,360
税込¥23,496
7日以内出荷
仕様出力スピード = 80 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 200 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 73.7mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 73.7 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,000
税込¥20,900
7日以内出荷
仕様出力スピード = 47 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 300 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 73.7mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 73.7 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,720
税込¥20,592
7日以内出荷
仕様出力スピード = 260 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 70 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 71.2mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 71.2 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,830
税込¥19,613
7日以内出荷
仕様出力スピード = 155 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 100 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 71.2mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 38 x 38 x 40 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,720
税込¥20,592
7日以内出荷
仕様出力スピード = 4 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 85mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.8 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,760
税込¥8,536
7日以内出荷
仕様出力スピード = 617 rpm電源電圧 = 6 → 15 V dc最大出力トルク = 915 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 7.9 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 70mm幅 = 37mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 980D35 mmスパーギア式モータ - 980Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,860
税込¥7,546
5日以内出荷
仕様出力スピード = 897 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 15 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 7.92 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 65mm幅 = 37 (Dia.)mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 950D表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 35 mmスパーギア式モータ - 950Dシリーズ. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達 ユニットは1 mm厚のめっきスチールブラケットに取り付け済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,440
税込¥5,984
7日以内出荷
仕様出力スピード = 1425 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 12 V dc最大出力トルク = 3000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 8mm許容入力 = 41.3 Wギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 98.5mm幅 = 44.6mm許容電流値 = 5.28 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 975D42 mm遊星ギア式モータ - 975Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,470
税込¥11,517
当日出荷
仕様出力スピード = 1085 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 12 V dc最大出力トルク = 9734 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 12mm許容入力 = 38.7 Wギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 98.5mm幅 = 51.8mm許容電流値 = 4.61 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 986D52 mm遊星ギア式モータ - 986Dシリーズ. 工業及びモデル用途向け 高品質モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,530
税込¥26,983
5日以内出荷
仕様出力スピード = 1550 rpm電源電圧 = 12 V, 3 → 12 V dc最大出力トルク = 68 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.394 Wギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 41.8mm幅 = 16 (Dia.)mm許容電流値 = 85 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 941D表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 15 mm遊星ギヤ付きモータ - 941D シリーズ. 工業及びモデル用途向け 焼結青銅ベアリング付きの頑丈で強力な高品質モータ 青銅製アウトプットベアリング付きの金属製ギヤボックスにより、モータからギヤボックスに高いトルクを伝達可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,288
税込¥4,717
7日以内出荷
仕様出力スピード = 84 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 78mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.75 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様出力スピード = 27 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1200 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.3 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 194 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,470
税込¥3,817
5日以内出荷
仕様出力スピード = 197 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 15 V dc最大出力トルク = 3000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 7.92 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 65mm幅 = 37 (Dia.)mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 950D表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 35 mmスパーギア式モータ - 950Dシリーズ. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達 ユニットは1 mm厚のめっきスチールブラケットに取り付け済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,440
税込¥5,984
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。