仕様入力タイプ = ユニバーサル出力タイプ = 電流シグナルコンディショナのタイプ = ユニバーサル → 電流出力レンジ = 0 → 12 V、0 → 20 mA、SPDTリレー電源電圧 = 20 → 240 V ac、20 → 240 V dc取り付けタイプ = DINレール最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +70℃モジュールタイプ = シグナルコンディショナGEN1700ユニバーサルシグナルコンディショナ. 次世代のDINレール取り付けユニバーサルシグナルコンディショナで、ほとんどの一般的なプロセス入力や温度センサ入力に最適です。. 使いやすく、すばやく構成できる設計 プログラマブル電流 / 電圧出力信号に加え、プログラマブルディレー機能付きデュアルトリップリレーを装備 入力、出力、供給間を絶縁 温度範囲は温度に対してリニア USBインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥50,200
税込¥55,220
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。