RS Pro 小型PLC ディスプレイなしRS PRO翌々日出荷
仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = N長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus動作温度 Min = -10℃基準合致 = CE、cULus拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 小型PLC ディスプレイなしRS PRO当日出荷
仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = N長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングモジュールタイプ = I/O拡張出力電流 = 8 A基準合致 = CE認定、cULus拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 小型PLC ディスプレイなしRS PRO翌々日出荷
仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = RS485プロトコル(D-)、RS485プロトコル(D+)、RS485プロトコル(2線)出力数 = 1入力タイプ = TTLレベル入力の数 = 1取り付けタイプ = DINレール幅 = 36mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus最大使用温度 = +55℃基準合致 = CE、cULus認定通信モジュール. RSロジックコントローラは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 これらのコントローラは、NX-Comm RS485モジュールで拡張できます。. 通信モジュール 入力TTLレベル 出力RS485プロトコル(2ワイヤ) ボーレート: 最大9600ボー Modbus通信RTUスレーブ TX、RX、及び電源用LEDインジケータ 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 - 車両制御監視 - 旅客手荷物搬送 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気及びフィルタリングシステム - 水処理プラント - 印刷及び包装機械 - 屋内及び屋外照明制御 - ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 - 潅漑制御システム - エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
パネルクリップ RS PRO 鋳鉄 丸形チューブ 33.7mmRS PRO7日以内出荷
シングルメッシュパネルクリップ. 寸法Eは10 mmまで拡張可能
仕様コンポーネントタイプ = パネルクリップストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 170適合ストラットプロファイル = タイプ1適合円管サイズ = タイプ1適合チューブ直径 = 33.7mm材料 = 鋳鉄
パネルクリップ RS PRO 鋳鉄 丸形チューブ 48.3mmRS PRO7日以内出荷
ダブルメッシュパネルクリップ. 寸法Eは10 mmまで拡張可能
仕様コンポーネントタイプ = パネルクリップストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 171適合ストラットプロファイル = タイプ3適合円管サイズ = タイプ3適合チューブ直径 = 48.3mm材料 = 鋳鉄
パネルクリップ RS PRO 鋳鉄 丸形チューブ 42.4mmRS PRO7日以内出荷
シングルメッシュパネルクリップ. 寸法Eは10 mmまで拡張可能
仕様コンポーネントタイプ = パネルクリップストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 170適合ストラットプロファイル = タイプ2適合円管サイズ = タイプ2適合チューブ直径 = 42.4mm材料 = 鋳鉄
RS PRO ロードセルRS PRO7日以内出荷
RS Pro の高精度プラットフォームロードセルアルミ RS Pro では RS Pro の高精度プラットフォームロードセルを発売しました。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。この精密負荷セルは、 RS Pro がアルミパラレルビームを使用して設計した製品です。このロードセルは、低プロファイルかつ高精度であるため、小売店や価格設定などの幅広い用途で、長期間使用しても信頼性の高い高精度の測定を実現する最適なロードセルです。 特長と利点 このロードセルには、 60 種類の負荷容量があります KG → 1200 KG は、さまざまな高精度の製品に最適です スケール 低プロファイルのロードセルは、あまり使用しません 職場では、部屋を利用するのも面倒な場合もあります OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルは、を確実にするためにアルミニウム合金で作られています 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。精密プラットフォームロードセルは、高精度、高精度などの用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり 卓上重量計 プラットフォームの拡張 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 500kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 60mm奥行き = 64mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 174 x 60 x 64 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロードセルRS PRO7日以内出荷
RS Pro 高精度センサシングルポイント負荷 RS Pro では、 RS Pro の高精度プラットフォームロードセルを発売しています。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。RS Pro は、このシングルポイント負荷セルを使用して、低コスト計量プラットフォームに直接実装できるように設計しています。このロードセルは、低プロファイル、高精度、高精度であるため、小売価格などのプラットフォームスケール用途に最適なロードセルで、長期間使用しても高精度で信頼性の高い測定を実現します。 特長と利点 このロードセルには、 15 種類の負荷容量があります KG ~ 200 KG は、さまざまな高精度のデータを得るのに最適です スケール 低プロファイルのロードセルは、あまり使用しません 職場では、部屋を利用するのも面倒な場合もあります OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.017 % R.O です 最大励磁: 15 V dc 負荷セルの出力に対する温度影響は 0.0015% です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。高精度のシングルポイントタイプ負荷セルは、長期使用などにおいても高精度・高精度の用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり 卓上重量計 プラットフォームの拡張 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 30kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 40mm奥行き = 25mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 150 x 25 x 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロードセルRS PRO7日以内出荷
RS Pro せん断ビームロード RS Pro では RS Pro せん断ビームロードセルを導入しています。このロードセルは、完全溶接構造のステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。このせん断ビーム負荷セルは、低プロファイル・高精度・高精度・密閉性のため、バギング機械、ベルトスケール、計量及び測定、コンベアシステムなど幅広い用途に最適です。過酷な産業環境に適しています。 特長と利点 このロードセルには、 KG 定格のすばらしい範囲があります 適合負荷容量: 500 KG → 3000 KG さまざまなニーズ 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します ビーム負荷セルの動作温度は -20 ° C です 60 ° C まで幅広い用途に最適です 使用できます このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP68 の保護等級は、ロードセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.03% R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。せん断タイプの負荷セルと力センサは特別に設計されています 高精度用途やその他のさまざまな用途に適しています ハーメチックシールド電池が必要な場合は、で使用します たとえば、さまざまな産業で使用されています ホッパーとトラックの重量 プラットフォームの拡張 フロアスケール 産業用計量システム タンクと Vessel の計量 充填システム バギング機械 ベルトスケール コンベアシステム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 250kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm奥行き = 20mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 120 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219