基板用センサ :「深さ調整」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS Pro 熱電対バヨネットアダプタです RS PROのねじ式バヨネットアダプタです。バヨネット式熱電対、又は温度プローブで使用できます。この熱電対アダプタは、プロセス取付用オスねじと連結キャップに取り付けるためのバヨネット式ピンで構成されています。熱電対はアダプタに挿入してロックするだけで、プロセス内又は測定対象の表面に検出先端がしっかりと固定されます。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅仕上げでアダプタの保護に最適 腐食 シングルピンバヨネット式フィッティングにより、容易でありながら信頼性が高くなります コネクタに適合します ボディ径は 11 mm で、内径 11.5 mm の最も広く使用されているバヨネットキャップに適しています 用途に合わせてさまざまな長さをご用意しています 必要なサイズ 内径 7.8 mm 止めねじ付きのバヨネット式アセンブリおよびアダプタも用意されています プローブで選択した位置に固定するタイプ 用途 バヨネットプローブ熱電対は、プロセスに直接取り付けるように設計されています。このために、バヨネットアダプタが取り付けられます。バヨネット継手は、熱電対センサの先端が機械のドリル穴又はくぼみに直接取り付ける用途に適しています。代表的な用途には、押出成形機、成形機械を使用するプラスチック産業、ゴム産業があります。 調整可能バヨネットプローブとは何ですか この熱電対センサのプローブは、調整可能なねじ付きスプリングとスロット付きバヨネット固定キャップを備えています。このバヨネットキャップはバネにねじ留めされ、熱電対プローブの浸漬長さを調整することができます。バヨネットキャップをバヨネットアダプタに固定すると、熱電対がくぼみ内にしっかりと固定できます。この取り付け方法の利点は、次のとおりです。 浸漬深さを簡単に調整できます 機械のくぼみに確実に接続します 熱電対先端での正圧及び完全な浸漬 プロセス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ使用用途 = バヨネットキャップスタイル熱電対応用例 = シングルペアコネクタコネクタサイズ = シングルペア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様カウントモード = ストロークディスプレイのタイプ = 機械仕様入力タイプ = 手動リセット方法 = 手動桁の数 = 5取り付けタイプ = スクリュークランプカウント方向 = アップ桁の高さ = 4.8 mm深さ = 25mm360 °調整対応のクランプねじで結合された標準的なストロークレバー。. ミニチュア機械的ストローク - リセット可能. ライトデューティ動作用に設計されたリセット可能な小型ストロークカウンタ 1分あたり最大1,000カウント 左手用と右手用を用意 スプリング付属
1個
¥1,570
税込¥1,727
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。