基板用センサ :「減衰測定器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 光電センサ、拡散検出 2000 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 2000 mm の調整可能な検出距離で柔軟性を発揮 リレー出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE 。 よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 2000 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 2 m出力タイプ = リレースイッチモード = リレー最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms実装タイプ = ねじ、ブラケット代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro 光電センサ、拡散検出 2000 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 検出距離は 200 cm 調節可能で、柔軟性が向上します NPN NO NC (ボタンで選択)出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 2000 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 2 m出力タイプ = NPN NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms材質 = ABS、PC代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 光電センサ、拡散検出 2000 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 検出距離は 200 cm 調節可能で、柔軟性が向上します PNP NO NC (ボタンで選択)出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE 。 よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 2000 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms材質 = ABS、PC代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 光電センサ、拡散検出 800 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 検出距離は 800 mm まで調整可能で柔軟性を発揮します リレー出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 800 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 0.8 m出力タイプ = リレー電気的接続 = 端子台最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms実装タイプ = ねじ、ブラケット代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります