基板用センサ :「絶縁マイカ」の検索結果
仕様バンドヒーターのタイプ = ノズルヒーター許容入力 = 345 W電源電圧 = 230 Vバンド寸法 = 40 x 50mm高さ = 50mm直径 = 40 mmノズルヒーター. RS Proノズルヒーターは、最適な性能が得られるように最高品質の材質を使用して設計されています。 このヒーターは、プラスチック産業で最もよく使用されていますが、最高1000 °Fの用途にも使用可能です。. ; 耐熱 / 耐酸化金属シース ; 最高級のマイカ絶縁体により、高温下での優れた電気的絶縁と耐湿性を実現 ; クランプバンドは低熱膨張性スチール構造になっており、高温下でクランプ圧力を維持 ; 均等に巻かれたニッケル / クロミウム抵抗線で、均一な熱分布及び確実な精度を実現 ; 標準10インチのガラス繊維リードワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,100
税込¥6,710
7日以内出荷
仕様寸法 = 60 x 60 mmピーク温度 = +260℃許容入力 = 100 W電源電圧 = 230 Vリード長 = 350mm長さ = 60mm幅 = 60mmマイカフラットヒータ. マイカヒータは、シリコンヒータやフィルムヒータが適さない160 ℃を超える高温までフラット面を加熱する必要がある場合に最適です。 これらのヒータのパフォーマンスを最大にするには、温度管理を行い、適切に取り付ける必要があります。 フラットプレートマイカヒータは、ダイ、プラテン、鋳型、タンク、加工機械などに使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れたZintecシートに収納 表面の加熱温度は最大260 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。