RS Pro, 温度ラベルインジケータ 可逆性RS PRO当日出荷
仕様最小温度感度 = 0℃最大温度感度 = 50℃温度レベルの数 = 11ラベル/プロダクト = 10向き = 縦可逆性 = Yラベル長さ = 51mmラベルの幅 = 18mm11レベル縦型温度計温度ストリップ. 11レベル温度計 これらの温度インジケータラベルは接着式で、現在の温度を表示します。 これらの製品は、過熱の発生を確実に予防するメンテナンス点検に最適です。 最上部の赤色の部分に温度が表示されます。. 接着式 読み取りやすい 2~3分で正確に読み取り 50ミクロンの透明なポリエステル 寸法 - 51 mm (高)、18 mm (幅) 精度: +/-1 ℃ 粘着剤付き - ほとんどの表面に最適な改良型のアクリル接着剤 10個入りパックRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 RS Pro 4桁 AC LEDRS PRO7日以内出荷
仕様電流タイプ = ACカットアウト高さ = 43.5mmカットアウト幅 = 92mmディスプレイのタイプ = LED桁の数 = 4アナログ効果 = 数字のみ深さ = 68mmメータ確度 = ±0.5 % + 1ディジット最小温度 = 0℃最大温度 = +50℃測定範囲 = 1 → 5 (Input)ARS Proデジタル電流計 - 3相. RS Proデジタル電流計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電流計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219